OLDE TYME

Az Olde Tyme Food Products vendéglátóipari és konyhai berendezéseket gyártó cég. Az Olde Tyme nyomógombos kapcsolóit a gépek működtetésére tervezték, egyszerű indítási/leállítási vezérléssel. Kompatibilisek a 2 V-os és 110 V-os változatban kapható Olde Tyme darálókkal (PN220 modell). A színkódolt gombokon nyomtatott utasítások találhatók az egyszerű azonosítás és kezelés érdekében. Az Olde Tyme diódarálók ideálisak földimogyoró, kesudió, mandula és pisztácia sűrű péppé őrlésére. Idővezérelt és folyamatos működést is kínálnak, és 1.5 LE-s ipari motor hajtja őket. Ezek a motorok NSF-tanúsítvánnyal rendelkeznek a biztonságos működés érdekében.
Az egyes alkatrészeket és cserealkatrészeket kereső ügyfelek kereshetik a modellt, cikket vagy kereszthivatkozási számot Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, minimális rendelési mennyiség nélkül.

Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!

Kérjen árajánlatot

Kapcsolatfelvétel

Azonnal forduljon fiókkezelőjéhez, hogy személyes tanácsot kérjen
Től elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.