Az OC White Company 1883 óta kínál szabványos és innovatív ipari világítási megoldásokat. Kiterjedt katalógusa nagyítókat, LED-gyűrűs megvilágítókat, izzólámpákat, mikroszkópokat, videovizsgáló csomagokat, kipufogóventilátorokat, feladatmegvilágítási termékeket, mikrofonokat és Bonpeneket tartalmaz. LED nagyítók Az OC White-tól ESD-biztosak, koronafehér optikai minőségű üveggel és szabványos 3 dioptriás nagyító lencsével, amely nagy felbontású képeket biztosít. Ezek az energiahatékony nagyítók EZ SWIVEL fröccsöntött csuklóval vannak felszerelve, hogy bármilyen szögben precíziós tartást biztosítsanak, ezért ideálisak közeli vizsgálathoz, összeszereléshez, utómunkálatokhoz és egyéb általános, kis felületű alkalmazásokhoz. Marógépek, eszterga- és csiszológépek megvilágításához az OC White IP67 besorolású lineáris gépet is kínál szerszámlámpák amelyek 9600 lumen maximális fényintenzitást képesek kibocsátani 100-240 VAC és 24 V egyenfeszültség mellett. Ezen kívül opcionális teljes fényerőszabályzóval és szegmensvezérléssel is fel vannak szerelve, amely lehetővé teszi, hogy csak a kívánt területet világítsa meg.