A márka katalógusában megtalálhatók a Milton-Industries gumiabroncsnyomás- és futófelület-mélységmérői, anyák és alátétek, gyorscsatlakozós levegőcsatlakozók, gumitokmányok és -felfújók, szűrőszabályozó kenőanyagok (FRL), légpisztolyok, nyomótömlő-szerelvények és még sok más. Milton-Industries nyomásmérő ideálisak kompresszorokhoz, szabályozókhoz, levegővezetékekhez és pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. ABS-tokjaik és középső hátsó rögzítéseik tartósságot, valamint hővel, korrózióval, vízzel, sós vízzel és olajjal szembeni ellenállást biztosítanak. Gőzalkalmazásokban is használhatók 120 °F-ig. 0 és 160 psi közötti nyomással és -13 és 120 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartományban ezek a mérőeszközök pontos méréseket tesznek lehetővé különféle körülmények között. A márka nagynyomású szabályozók maximum 250 köbláb/perc 100 font/négyzethüvelyk sebességnél és 40 és 120°F közötti üzemi hőmérsékletnél. Buna-N membránszabályozókkal rendelkeznek, amelyek tehermentesítő típusúak, és a levegő széles tartományában stabil lefelé irányuló légnyomást biztosítanak. áramlik a pontos szabályozás, a gyors reakció és a minimális nyomásesés érdekében. Eltolási mérőportjaik két 1/4 hüvelykes NPT tápvezetékként is szolgálhatnak. Alumínium fröccsöntött testből, kiegyensúlyozott dugattyúból és öntött gumikészletből álló szabályozókat szűrővel kell működtetni a sérülések kiküszöbölése érdekében. Nyomás- és áramlási sebességük 250 psi, illetve 250 SCFM.