A Metropolitan Vacuum Cleaner, közismertebb nevén MetroVac, a porszívók, fúvók, szivattyúk, szénkefék, motorok, motoralkatrészek és szárítók vezető gyártója kereskedelmi célokra és járműtisztításra. A márka széles választékát kínálja kézi porszívók DataVac és Vac N BloPro sorozata alatt. A 120 voltos / 4.5 amperes motorral hajtott, amely képes mind a porszívózásra, mind a légfúvásra, a márka DataVac Pro sorozatú porszívói könnyű és hatékony alternatívát kínálnak az irodai berendezések, például számológépek, lézernyomtatók, faxok, fénymásolók és számítógépek tisztítására. Általános célú tisztításhoz, szárításhoz vagy felfújáshoz a MetroVac masszív Vac N Blo Pro sorozatú porszívói a legjobb választás. Ezeknek a porszívóknak a 4 lóerős villanymotorja hihetetlen, szuper koncentrált szívást biztosít a makacs szennyeződések és por eltávolítására 120 V váltófeszültségen. Ezek a porszívók vállpánttal, 12 hüvelykes földelt vezetékkel és 3 láb hosszú rugalmas tömlővel rendelkeznek, ideálisak beltéri és kültéri használatra. A MetroVac 120 VAC-os autóipari szárítókat is kínál, amelyek változtatható légáramlási beállításokkal és iker 4 LE-s csúcsmotorral rendelkeznek. Ezek az autószárítók akár 12 láb hosszúságú kábellel is kaphatók. Válasszon a MetroVac széles választékából fúvók, kézi porszívók és a kritikus területek porszívózása be Raptor Supplies.