MANITOWOC

Több mint 56 éves tapasztalatával a Manitowoc (a Welbilt márka) jéggépeket és -adagolókat, hűtőszekrényeket és szűrőrendszereket gyárt az éttermi és vendéglátóipar, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a gyártóipar számára. Manitowoc jégautomata A szűrőrendszereket az adagolási műveletekben használt jégkészítők számára tervezték. Ezek a szűrőrendszerek beépített vízkőgátlóval rendelkeznek, amely csökkenti a vízkő lerakódását a jéggépekben, biztosítva a belső alkatrészek teljes védelmét és a gyorsan cserélhető házat az egyszerű karbantartás és a szűrőpatron cseréje érdekében. A márkák jégkészítők a legalkalmasabbak jégrögök gyártására nagy kapacitású törőtermekben, kórházakban és hidegterápiás alkalmazásokban. Ezek az UL listán szereplő és CE-jelöléssel ellátott jégkockakészítők infravörös érzékelővel aktivált automatikus adagoló mechanizmussal rendelkeznek a könnyű használat érdekében, és egy nagy leeresztőtálcával rendelkeznek a jég kiömlésének minimalizálása érdekében.
Az egyes alkatrészekre és pótalkatrészekre kereső ügyfelek megnézhetik a modellt, az elemet vagy a kereszthivatkozási számot Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is kínálunk különféle régi és megszűnt termékekhez, a megrendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MANITOWOC alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a rekeszkapcsolókat, vezérlőpaneleket, ürítő- és úszószelepeket, ajtótámasztó konzolokat, légszűrőket, extrudált szalagokat, ventilátormotorokat, szűrőszárítókat, biztosítékokat, vízszint-szondákat, jégvastagság-szabályozókat és szondákat, mágneses rekeszkapcsolókat és mágnestekercseket (674 termék)

MANITOWOC jégtartók

JégkosarakGyártásban és raktározásban használt jéggépekhez alkalmas jégtároló edények. Hőszigetelt ajtó az alacsony hőmérséklet fenntartásához és beépített oldalsó fogantyúk az egykezes kanalazáshoz. 264 és 970 font közötti tárolókapacitásban elérhető változatok (5 termék)

MANITOWOC jégkészítők

Ice MakersA jégrögkészítők és adagolók, amelyek nagy mennyiségű jégtömlő gyártására készültek az élelmiszer- és italszektorban. Nagyméretű ürítőedény a jég kiömlésének minimalizálása érdekében, valamint az alsó rögzítésű bemeneti és leeresztő csatlakozások az egyszerű felszerelés és az süllyesztett szerelés érdekében (48 termék)

MANITOWOC hűtő/fagyasztó/jégkészítő Acc

Hűtőszekrény / fagyasztó / jégkészítő tartozékTartályadaptereket és fekete leeresztő szivattyúkat tartalmaz a 30 - 48 hüvelyk széles jéggépekhez és az SM-50A pult alatti jégkészítőket a víz ürítéséhez a padlóelvezető rendszerekben (2 termék)

MANITOWOC szűrő

Szűrő(3 termék)

MANITOWOC hűtőszekrény és fagyasztó tartozékok

Hűtőszekrény és fagyasztó tartozékokJégterelő készletek 30/48 hüvelykes Manitowoc jéggépekhez és állítható lábú készletek RNS12 / RNS 20 asztali rögös jégkészítőkkel és adagolókkal való használatra (3 termék)

MANITOWOC Jégadagolók

Jégadagolók(2 termék)

MANITOWOC úszószelepek

Úszó szelepek(1 termék)

Manitowocról

Több mint 56 éves tapasztalatával a Manitowoc (a Welbilt márka) jéggépeket és -adagolókat, hűtőszekrényeket és szűrőrendszereket gyárt az éttermi és vendéglátóipar, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a gyártóipar számára. Manitowoc jégautomata A szűrőrendszereket az adagolási műveletekben használt jégkészítők számára tervezték. Ezek a szűrőrendszerek beépített vízkőgátlóval rendelkeznek, amely csökkenti a vízkő lerakódását a jéggépekben, biztosítva a belső alkatrészek teljes védelmét és a gyorsan cserélhető házat az egyszerű karbantartás és a szűrőpatron cseréje érdekében. A márkák jégkészítők a legalkalmasabbak jégrögök gyártására nagy kapacitású törőtermekben, kórházakban és hidegterápiás alkalmazásokban. Ezek az UL listán szereplő és CE-jelöléssel ellátott jégkockakészítők infravörös érzékelővel aktivált automatikus adagoló mechanizmussal rendelkeznek a könnyű használat érdekében, és egy nagy leeresztőtálcával rendelkeznek a jég kiömlésének minimalizálása érdekében.
Az egyes alkatrészekre és pótalkatrészekre kereső ügyfelek megnézhetik a modellt, az elemet vagy a kereszthivatkozási számot Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is kínálunk különféle régi és megszűnt termékekhez, a megrendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.