LINN GEAR

Szűrő

Erőátvitel

Kéziszerszámok

A LINN GEAR-ről

1954 óta a Linn Gear kiváló minőségű mechanikus erőátviteli alkatrészeket gyárt különféle iparágakban. A cég katalógusában lánckerekek, fogaskerekek, perselyek, gallérok, kúpos kulcsok, csőadapterek és túlterhelési tengelykapcsolók találhatók. A Linn Gear homlokkerekes fogaskerekei a mozgás és az erő átvitelére szolgálnak egyik tengelyről a másikra egy rendszerben. Megszüntetik az axiális tolóerőt, amely a hajtómű szétválását és elmozdulását okozhatja. Acél/nejlon/fenol/bronz/öntöttvas vagy egyéb anyagokból kaphatók, legfeljebb 1.250 hüvelyk furattal. A márka Taper-Lock perselyrendszere keskenyen tartja a lánckerékagyakat, így a középső terhelési mérete minimális marad, miközben megelőzi a nagy túlnyúló terhelések okozta problémákat. Acél/SS anyagból készülnek a tartósság érdekében, 15.50 hüvelyk maximális agyátmérővel.
Azok az ügyfelek, akik a cég lánckerekeit és perselyeit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

Exkluzív márka termékek