5. generációs biometrikus ujjhúzás
A Liberty HDX-150 Smart Vault 5. generációs biometrikus ujjhúzási technológiával rendelkezik, amellyel kevesebb mint 2 másodperc alatt hozzáférhet a pisztolyhoz vagy más értéktárgyakhoz.
Az Egyesült Államokban, Utah államban, Springville-ben található székhelyű Liberty Safe 1988 óta a nagy teherbírású fegyverszéfek, tűzvédelmi széfek, otthoni széfek és kereskedelmi széfek vezető gyártója. KATT ide
A márka széles katalógusa rögzítőkészleteket, párátlanítókat, szárítóanyag-csomagokat, konnektorkészleteket és biztonságos fénykészleteket tartalmaz. Liberty Safe lámpakészletek a fegyverszéf belsejének megvilágítására szolgálnak, és hat LED-es pálcalámpával rendelkeznek a széf csuklós és nyitott oldalaihoz. Ezek a biztonsági lámpák automatikus be-/kikapcsolású mozgásérzékelővel rendelkeznek, és működés közben hűvösek maradnak. Liberty Safe konnektor A készleteket úgy tervezték, hogy kényelmesen feltöltsék a legtöbb 2014 áprilisa után gyártott széfet. Tartalmazzák a szabványos aljzatokat, az Ethernet-dugót, az USB-t, a SafElert antennaáteresztőt és a telepítési hardvert.
A Liberty Safe cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Alarm Lock termékekre. Tehát, ha olyan Liberty Safe zárat keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.
Ezek a Liberty Safe termékek kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Ezért több darabból álló csomagokban szállítják őket. Ezek a Liberty széfek futár- és légi fuvarozásra egyaránt alkalmasak.
6 az 1-ben rugalmas belsővel és széles acélvázzal vannak felszerelve. Ezek a nagy kapacitású fegyverszéfek akár 60 hosszú fegyver biztonságos kezelésére is alkalmasak a mellékelt gyűjtőfegyvertartókkal és r...Olvass tovább
Ezek a széfek nagy teherbírású biztonságot és tűzvédelmet nyújtanak, kiváló belső teret kínálva. Teljes 40 perces tűzvédelmet biztosítanak, és SecuRam TopLit elektronikus zárral rendelkeznek.
A Liberty HDX-150 Smart Vault 5. generációs biometrikus ujjhúzási technológiával rendelkezik, amellyel kevesebb mint 2 másodperc alatt hozzáférhet a pisztolyhoz vagy más értéktárgyakhoz.
A Liberty HD-50 kulcstartók a legkompaktabb és leggazdaságosabb kézifegyver-tárolók felülről nyíló hozzáféréssel. Habszivaccsal vannak bélelve a kézifegyverek vagy egyéb tárgyak rögzítésére. Tartalmaznak kéthengeres kulcsokat és egy biztonsági kábelt is a lekötési potenciál érdekében.
A kézifegyverek biztonságos és stílusos szállítására tervezték. Ezek a pisztolytokok megakadályozzák a lőfegyverek elcsúszását vagy kiesését is.