Válassz egy language

Deutsch

English

KNAACK

Alapítva 1960, Knaack (egy új Werner Holding Company) tárolási és biztonsági megoldások széles választékát gyártja a bányászat, az autóipar számáramobile, finomító és energiaipar. A márka munkahelyi dobozokat, hordozható szerszámosládákat stbhests, teherautó dobozok és a kapcsolódó munkahelyi doboz tartozékok. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

38593547444549625840R-72

Kéziszerszámok

CA-03118-01118-M119-02505600516CA-07CA-06CA-04CA-05CA-02

Anyagmozgatás Szűrő

Mobile Workbenches

Szerszámok tárolására és asztali munkaként szolgálpaces; jellemző süllyesztett zárrendszer a biztonságos tárolás érdekében a maximum kapacitása 39 cu láb. Akár 8 fiókos változatban is elérhető

Rólunk Knaack

A Knaack termékkatalógus tartalmazza chests, fék- és görgőkészletek, gördülő szekrények, csomagtartók, tervállomások és zongoradobozok. A márka mobile munkaasztalhes Szerszámok és berendezések tárolására tervezték, és nagy teherbírású felső felülettel rendelkeznek a nagy terhelések elviselésére. These Knaack dobozok teljesen ívhegesztett seams a biztonságos tároláshoz, tartós, golyóscsapágyas fiókcsúszkák a súrlódás csökkentésére és 4 forgó görgő a munkahelyi hordozhatóság érdekében. A márka kézi szerszámos dobozok faliórái ideal berendezések távoli helyekre történő szállításához. Teljes hosszúságú zongoracsuklópánttal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a manipulációnak és sérülésnek, valamint 18-as acélszerkezetük porszórt bevonattal rendelkezik a szállítás közbeni nehéz körülmények kezelésére.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

KnaackMPN-jei keresztezik az egyéni hivatkozásokat az egyenértékűre Jobox modellszámok. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínű Raptor Supplies megfelelője van Knaack dobozok állnak rendelkezésre. Az ügyfelek a legtöbbre kereszthivatkozást is végezhetnek Knaack dobozok és tárolási megoldások a típusszámok utolsó 5 számjegyével.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Knaack forgalmazó, teljes termékskáláját kínálja, beleértve a munkaterület dobozait, szerszámait chests, fiókok, görgőkészletek és fékek. Tudunk ajánlani megfelelő munkahelyi tároló- és szerszámos dobozokat, chests és a kapcsolódó tartozékok a célzott műveletekhez a bányászatban, automobile, finomító és energiaipar.

Szállítás

These Knaack dobozok és hordozható szerszámok chests tárolókapacitása 2 köbméter és 2592 köbméter közötti tartományban van. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ennélfogva these Knaack a dobozokat és a tartozékokat légi árufuvarozással és futárral szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

Knaack Versenyelőnyök

Knaack Tool Kage Munkahelyi szekrények

Knaack A Tool Kage 129-MT tárolószekrények 16-os gyémántlyukasztott acélpanelekkel vannak felszerelve a könnyű láthatóság érdekében, és Watchman IV zárrendszerrel a tartalom biztonsága érdekében. ThesA szekrények 2 hüvelyk szegett ajkakkal vannak felszerelvehes orevent alkatrészek kiesését. Tartalmaznak 18 különálló belső szemeteskukát a tiszta elrendezés érdekében, és süllyesztett zárházat a lopások elleni védelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hol vannak Knaack szerszámos dobozok készültek?

Knaack dobozokat és egyéb termékeket az Illinois állambeli Crystal Lake-ben gyártanak.

Hogyan zárja le a Knaack doboz?

  • A Watchman IV zárrendszer a legtöbbbe integrálva van Knaack dobozokat, megkönnyítve azok biztonságos bezárását.
  • Csavarozza ki a lakatfület egy villáskulccsal vagy félhüvelykes foglalattal.
  • Helyezze be a reteszrudat a reteszbe.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe.

Mire ajánlott a lakat Knaack munkahelyi dobozok?

Knaack javasolja American lock #50 ill Master lock #5 a bilincs hosszának és a zárszerkezetnek és az U-csavarnak köszönhetően plspecelsősorban arra a zárra.