JACKSON SAFETY

A Jackson Safety, a SureWerx egyik almárkája hegesztő- és személyi védőfelszereléseket gyárt. KATT ide

Szűrő

Biztonság

Hegesztés

Kéziszerszámok

Szaniterek

Anyagmozgatás

pneumatika

minőségi

Kültéri felszerelések

HVAC és hűtés

Hidraulika

Flotta és járműkarbantartás

Kötőelemek

hardver

A JACKSON SAFETY-ről

A Jackson Safety kiterjedt katalógusa hegesztősisakokat, védőszemüvegeket, arcvédő szerelvényeket, lábbeli húzóeszközöket, védősisakokat, valamint könyök- és térdvédőket tartalmaz. A márka biztonsági szemüveg körkörös stílusú lencsékkel rendelkezik a védelem érdekében. Kényelmes vezetékkel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a veszteséget. Ezek az SG sorozatú védőszemüvegek párásodás-/karcolásgátló lencsékkel rendelkeznek a maximális láthatóság érdekében nehéz környezeti körülmények között is. Jackson biztonság hegesztő sisakok nagy látómezőt kínálnak a hegesztési tócsa tiszta látóköréhez. Napenergiával működő akkumulátorral rendelkeznek, amely nem igényel gyakori töltést. Ezek az egységek automatikusan sötétedő szűrővel rendelkeznek, amely 9-től 13-ig változtatja az árnyalatot.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Jackson Safety MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Westward & Guardian modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Jackson Safety termékekkel.

Szállítás

Ezek a biztonsági berendezések kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Himnusz arcvédő készlet

Anthem Face Shield Kit védelmet nyújt a cseppek, vegyszerek fröccsenése és repülő törmelék ellen. Fröccsöntött anyagból készültek a fokozott szilárdság érdekében. Ezek a készletek egy nagy beállító gombbal th...Olvass tovább 

TRANSLIGHT

Ezek az automatikusan sötétedő sisakok True Color technológiával készültek, hogy kristálytiszta képet nyújtsanak a hegesztésről. Könnyű kialakításuk lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hosszú órákon át viseljék anélkül, hogy elfáradnának...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

A márka védőszemüvege véd az UV sugarak ellen?

Jackson védőszemüveg 99.9%-os védelmet nyújt a káros UV sugarak ellen.

Megfelelnek-e a Jackson biztonsági hegesztősisakok bármilyen nemzeti vagy nemzetközi szabványnak?

A márka hegesztősisakjai CE és UKCA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megfelelnek/meghaladják az ANSI Z87.1 és CAN/CSA Z94.3 szabványokat.

Hogyan válasszam ki a megfelelő Jackson biztonsági hegesztősisakot?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a hegesztés típusa, a felhasznált anyag és a védelem szintje.

Exkluzív márka termékek