Az Icom vezeték nélküli kommunikációs termékeket tervez és gyárt a repüléselektronika, tengeri, szárazföldi mobil, amatőr és széles sávú vevőipar számára. Katalógusukban megtalálhatóak a ham-rádiók, a kézi légsávos rádiók, az IP-rádiórendszerek, az LTE rádiómegoldások, az egyoldalsávos (SSB) adó-vevők, a szárazföldi mobil rádióberendezések és még sok más. A márka kézi repülési rádiói ideálisak a repülés előtti kommunikációhoz a légiforgalmi toronnyal, hogy megtakarítsák a motor üzemóráit és az üzemanyagot. Ezek a rádiók használhatók tartalékként egy repülőgépen, vagy a földi személyzet is használhatja hangos hangkimenethez, tiszta hanggal, függetlenül az utastér vagy az aszfalt zajától. Nagy akkumulátorral, vízálló kialakítással és Bluetooth-al rendelkeznek a kihangosításhoz bármilyen környezetben, teljes billentyűzettel rendelkeznek a csatornához vagy frekvenciához való közvetlen csatlakozáshoz, valamint egy exkluzív gombbal a 121.5 MHz-es segélycsatornához való csatlakozáshoz. Az Icom légiközlekedési rádióinak egyes modelljei GPS-es LCD-képernyővel rendelkeznek a kézi navigációhoz.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd -Arábiát, Szingapúrot, Malajziát és Indonéziát. Elérhet minket telefonon, élő csevegésen, WhatsApp -on vagy elküldheti az űrlapot ezen az oldalon, hogy megkapja a ma szükséges alkatrészt!