HUBBELL

1888 óta a Hubbell Incorporated kiváló minőségű termékeket gyárt, hogy kiszolgálja a gyártó- és összeszerelő iparágak egyre növekvő keresletét. A cég székhelye Shelton, Connecticut, USA. KATT ide

Szűrő

Elektromos

minőségi

Anyagmozgatás

Szaniterek

Elektronikai készülékek és elemek

Flotta és járműkarbantartás

hardver

pneumatika

Motors

Biztonság

Biztonság

HVAC és hűtés

Kéziszerszámok

Power Tools

Kenés

Elektromos Szűrő

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

Adatok és kommunikációTeljes NeXtime falióra kínálat

burkolatokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos készülékházak

    Üvegszálas és polikarbonát burkolatok elektromos vezetékek, gázkábelek és egyéb távközlési kábelek védelmére. Szellőztető megoldásokkal vannak felszerelve a fokozott biztonság érdekében

  • Ház kiegészítők

Dugók és tartályokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Egypólusú eszközök

    Dupla csatlakozók, párhuzamos pólusok, aljzatok, csapoló pólók, elosztó blokkok, dupla csatlakozók és egypólusú csatlakozók széles választékát tartalmazza különböző amper-értékekkel

A HUBBELL-ről

A Hubbell katalógusa burkolatokat, világítótesteket, tengerészeti termékeket, fallemezeket, kábeltömszelenceket, szerszámkiegyensúlyozókat és szerelvényeket tartalmaz. Hubbell LED-es fényszórók energiahatékony világítótestek, amelyek széles fénysugarat bocsátanak ki. Ezek a reflektorok öntött alumínium házzal rendelkeznek, edzett üveglencsével, amely védi a LED-eket és lehetővé teszi a könnyű tisztítást, valamint egy nagy teherbírású acélból készült járom a nagyobb tartósság és jobb teljesítmény érdekében. A szellőzőház kialakítása elszigeteli a LED-modult a meghajtótól a hosszabb élettartam érdekében. Hubbell vészvilágítás cserelámpák fényt hoznak létre, ha elektromos áramot vezetnek át egy halogéngázzal ellátott kvarcburába burkolt izzószálon. Ezek a lámpák reflektorházzal rendelkeznek a maximális fénykibocsátás érdekében, és csavaros kivezetéssel / 2 tűs (GU5.3) talppal a biztonságos csatlakozás érdekében. Ezek a cserehalogén lámpák 3000-3999K meleg fehér fényt biztosítanak. PAR36 és MR16 formában kaphatók.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Hubbell MPN-jei keresztezik az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Edwards Signalling, GE Lightings modellszámokra. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Hubbell világítóberendezéssel. Az ügyfelek a legtöbb Hubbell berendezésre kereszthivatkozást is végezhetnek a típusszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

Ezek a Hubbell termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Hubbell-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Insul-Lock csatlakozók és paneltartók

Az Insul-Lock csatlakozók és paneltartók olyan elektromos alkatrészek, amelyek biztonságos és megbízható csatlakozást biztosítanak. Ideálisak ipari beállításokhoz, elektromos panelekhez, vezérlőrendszerekhez és automatákhoz...Olvass tovább 

Twist-Lock foglalatok

A csavarzáras aljzatok olyan elektromos csatlakozók, amelyeket biztonságos és megbízható elektromos csatlakozásokhoz terveztek. Ideálisak ipari és kereskedelmi környezetben, ahol erős és stabil elektromos csatlakozás van...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú vészvilágítási akkumulátorokat kínál a Hubbels on Raptor Supplies?

A márka Dual-Lite jóváhagyott nikkel-kadmium akkumulátorokat kínál a gyors töltés és a stabil tápellátás érdekében.

Hogyan működik a Hubbell szerszámkiegyenlítő?

A Hubbell szerszámkiegyenlítő rugós mechanizmussal ellensúlyozza a használt szerszám súlyát. A kiegyensúlyozó egy fej feletti támasztékra van rögzítve, és a szerszám a kiegyensúlyozóra van felfüggesztve. A rugó feszessége a szerszám súlyához igazítható, így szinte súlytalan érzést biztosít a kezelőnek, és csökkenti a szerszám megtartásához és kezeléséhez szükséges feszültséget és erőfeszítést.

Mire használhatók a Hubbell vészvilágítási lámpatestek?

A Hubbell vészvilágítótestek kifejezetten vészhelyzetekre tervezett világítóeszközök. Kereskedelmi és ipari épületekbe szerelik be, hogy megvilágítást biztosítsanak, amikor a normál világítás áramkimaradás vagy más vészhelyzet miatt meghibásodik.

Exkluzív márka termékek