HUB CITY

A Hub City kiterjedt katalógusa sebességcsökkentőket, hajtóműveket, csapágyakat, tengelykapcsolókat és kapcsolódó alkatrészeket és tartozékokat tartalmaz. A márka bordás tengelyek bordás tengelyekkel dolgoznak, és szivattyúkban és sebességváltókban használják. Ezek a Hub City tengelykapcsolók nagyobb nyomatékot kínálnak, mint a kerek/kulcsos tengelykapcsolók. Pók alakú párnával rendelkeznek két agy között az ütések elnyelésére és a kisebb tengelyeltérések kezelésére. Alacsony ötvözetű/magas széntartalmú acél testtel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. A márka C-felületű helyszűkítők opcionális alapot kínál a rugalmas telepítéshez. Ezeket ipari alkalmazásokhoz tervezték, biztosítva a megbízhatóságot igényes környezetben. Az 56C-os kerettel ezek a helyszűkítők szabványos és sokoldalú rögzítési lehetőséget kínálnak. 8620 acélszerkezettel rendelkeznek a hosszabb élettartam és teljesítmény érdekében. Ezek a C-felületű térszűkítők spirális-hipoid típusú hajtóművet használnak a sima és hatékony erőátvitel érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

HUB CITY sebességcsökkentők és hajtóművek

Sebességcsökkentők és sebességváltókIpari C-Face sebességcsökkentők, amelyek optimalizálják a csatlakoztatott terhelés sebességét és teljesítményét. Jellemzők: golyós- / gördülőcsapágyak, 56C keret, öntöttvas ház, maximális nyomaték 4500 in lb, bemeneti fordulatszám 1750. (9268 termék)

HUB CITY szerelt csapágyak

Szerelt csapágyakKétcsavaros párna blokkba szerelt golyóscsapágyak, amelyek segítenek a tengely és a ház kétoldalas illesztésének javításában (468 termék)

HUB CITY Spline tengelyek és tengelykapcsolók

Tüsketengelyek és tengelykapcsolók1215 Hidegen hengerelt, acélból készült, tengelyes tengelyek, amelyek a nyomaték továbbítására szolgálnak egy másik eszközre, és forgásgátló eszközként működnek. Hasított tengelykapcsolók és agyak is rendelkezésre állnak (40 termék)

HUB CITY Tengelyadapterek

Tengelyadapterek(66 termék)

HUB CITY konzolok

Konzolok(7 termék)

HUB CITY Lánckerekek

lánckerekek(1 termék)

HUB CITY Rögzítőtalp

Szerelőalap(9 termék)

HUB CITY Tömítőanyagok

Tömítőanyagok(1 termék)

HUB CITY borítók

Covers(1 termék)

HUB CITY alkatrészek

Alkatrészek(1 termék)

HUB CITY Motortartozékok

Motor tartozékok(28 termék)

HUB CITY átvételi egységek

Felvételi egységek200-as sorozat önbeálló felvevő csapágyak, amelyeket Take-Up keretekkel való használatra terveztek. Gömbgrafitos vasház, golyóscsapágyak és -25 és 200 ° F közötti üzemi hőmérséklet-tartomány (63 termék)

Hub Cityről

A Hub City kiterjedt katalógusa sebességcsökkentőket, hajtóműveket, csapágyakat, tengelykapcsolókat és kapcsolódó alkatrészeket és tartozékokat tartalmaz. A márka bordás tengelyek bordás tengelyekkel dolgoznak, és szivattyúkban és sebességváltókban használják. Ezek a Hub City tengelykapcsolók nagyobb nyomatékot kínálnak, mint a kerek/kulcsos tengelykapcsolók. Pók alakú párnával rendelkeznek két agy között az ütések elnyelésére és a kisebb tengelyeltérések kezelésére. Alacsony ötvözetű/magas széntartalmú acél testtel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. A márka C-felületű helyszűkítők opcionális alapot kínál a rugalmas telepítéshez. Ezeket ipari alkalmazásokhoz tervezték, biztosítva a megbízhatóságot igényes környezetben. Az 56C-os kerettel ezek a helyszűkítők szabványos és sokoldalú rögzítési lehetőséget kínálnak. 8620 acélszerkezettel rendelkeznek a hosszabb élettartam és teljesítmény érdekében. Ezek a C-felületű térszűkítők spirális-hipoid típusú hajtóművet használnak a sima és hatékony erőátvitel érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Spartan alumínium csigahajtóművek

Spartan alumínium csigahajtóművek

A Spartan alumínium hajtóművek precíziósan megmunkált, egyrészes alumíniumötvözet ház a nagy szakítószilárdság és kis súly érdekében. Szellőztetésmentes kialakításuk és gyárilag szintetikus PAG25 hajtóműkenőanyaggal kenve -225 és 460 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. A...

A se csigakerekes hajtások edzett és köszörült csiga- és ötvözött bronz fogaskerekekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében.

PowerTorque tengelyre szerelhető szűkítők

PowerTorque tengelyre szerelhető szűkítők

A PowerTorque tengelyre szerelhető szűkítők öntöttvas házzal rendelkeznek a nagy szilárdság érdekében. Ötvözött acélból készült, edzett bemeneti tengelyekkel rendelkeznek a teherbírás érdekében. Ezek a reduktorok kúpgörgős csapágyakkal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. A fém megerősítéshez kettős ajakos tömítéssel vannak felszerelve.

Tápellátás Helical Inline Drives

Tápellátás Helical Inline Drives

A nagy teljesítményű spirális soros hajtások öntöttvas házzal rendelkeznek a nagy szilárdság és megbízhatóság érdekében. Koronás fogaskerekekkel vannak felszerelve a zavartalan működés érdekében. Ezek a spirális soros hajtások golyós- és kúpgörgős csapágyakkal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. A szabadon lévő dupla ajakos tömítésekkel vannak beépítve ...

tengelyek a szennyeződések elleni fokozott védelem érdekében. Ezek a hajtások gyárilag hajtóműkenőanyaggal vannak felszerelve a belső alkatrészek kenésére, és ezáltal a telepítési állásidő csökkentésére.

Hub City versenyelőnyök

HERA hajtómű

HERA hajtómű

A HERA olyan sebességváltó, amely 90 fokos szögben hatékonyan adja át az erőt. Mechanikai rendszerekhez, autóalkatrészekhez és ipari alkalmazásokhoz használják az erő és a nyomaték hatékony, derékszögű átvitelére. Ez a hajtómű öntöttvas / rozsdamentes acél kivitelben kapható a fokozott tartósság érdekében. Általános csavarmintával érkezik a szerelési felületre...

ces a csigakerekes hajtások egyszerű cseréjéhez. Ez a Hub City sebességváltó fogadja a szilárd tengelyű/tollas típusú motorkeretek bemeneteit, hogy jobban kompatibilis legyen a különböző típusú és méretű motorokkal. Ez a sebességváltó gyárilag élelmiszer-minőségű PAG-olajjal van feltöltve, hogy megfelelő kenést biztosítson a megbízható működés érdekében. Viton tömítéssel rendelkezik a szennyeződések elleni fokozott védelem érdekében, és párosítható prémium hatékonyságú Marathon (XRI) motorokkal a rendszer hatékonyságának maximalizálása érdekében.

CleanLine hajtóművek és mosószerek

CleanLine hajtóművek és mosószerek

A CleanLine fogaskerekes hajtásokat és mosószereket az élelmiszer-feldolgozásban, a gyógyszeriparban és az egészségügyi berendezéseket igénylő iparágakban használják. Ellenállnak a korróziónak és a szennyeződésnek. Termékcsaládjukban fogaskerekes hajtások, motorok és tartozékok találhatók. Akrilfestett házzal és rozsdamentes acél tengelyekkel rendelkeznek. Ezek a CleanLine Plus fogaskerékhajtások rendelkeznek...

alumínium Platinum Plus házak és rozsdamentes acél tengelyek. A Hub City rozsdamentes acél hajtómű kialakítása a CleanLine UltraPlus hajtásokban túlmutat az alapvető korrózióállóságon, és sima, akadálytalan, kontúrozott külső felületet kínál. Nem tartalmaznak bordákat, alávágásokat és kiemelkedéseket, amelyek akadályozzák a lemosást, a tisztítást és az egészségügyi feltételeket. A CleanLine UltraPlus Hub3 hajtóművek rozsdamentes acél házakkal, tengelyekkel és hardverekkel vannak felszerelve. Ezek a hajtások 7 különböző méretű csigahajtómű-csökkentővel kaphatók. A körös-körül sima polírozott felületek tökéletes élelmiszer-feldolgozási és mosási megoldássá teszik őket.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor kiválasztom az alkalmazásomhoz megfelelő Hub City bordás tengelyt vagy tengelykapcsolót?

A főbb tényezők közé tartozik a nyomatékkövetelmény, a tengely típusa és mérete, az eltolódási tűrés, a sebesség és a hőmérséklet.

Mi a különbség a bordás tengelyek és a fogaskerekek között?

A bordákat és a fogaskerekeket egyaránt a nyomaték átvitelére tervezték, és külső fogaik vannak, amelyek kapcsolódnak egy társelemhez. A bordás tengelyek abban különböznek a fogaskerekektől, hogy a nyomatékot egyidejűleg az összes fogat vagy hornyot használva adják át.

Mire jó a spline ízület?

Az élek megerősítésére és igazítására bordás kötést használnak. Nyelv és horony helyett spline használható. A bordás gércsuklón használva extra erőt ad az egyébként kényes illesztéshez. A bordás az összeszerelés és a ragasztás során is hasznos a két összekötő rész egymáshoz igazításához.

Mi az a fogaskerékhajtás és hogyan működik?

A fogaskerékhajtás egy mechanikus eszköz, amelyet fogaskerekek segítségével az egyik alkatrészről a másikra továbbítanak. Úgy működik, hogy két vagy több fogaskerék fogait összeköti a forgó mozgás és a nyomaték átvitele érdekében.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Hub City tengelykapcsoló kiválasztásakor?

  • Határozza meg a konkrét alkalmazást, és azt, hogy rugalmas, merev vagy speciális tengelykapcsolóra van szüksége.
  • Számítsa ki az alkalmazáshoz szükséges nyomatékot és eltolódási kapacitást.
  • Vegye figyelembe a sebesség és a forgási követelményeket, hogy a tengelykapcsoló képes legyen kezelni ezeket.
  • Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a hőmérséklet, a nedvesség és az esetleges korrozív környezet.
  • Mérje fel a rendelkezésre álló helyet a telepítéshez, és azt, hogy szükség van-e kompakt kialakításra.
  • Értékelje a karbantartási követelményeket, és válassza ki a karbantartási stratégiájához illeszkedő csatlakozókat.
  • Egyensúlyozza a teljesítménykövetelményeket a költségvetési korlátaival.
  • Fedezze fel a Hub City tengelykapcsoló termékválasztékát, hogy megtalálja a legmegfelelőbb modellt.
  • Ha bizonytalan, forduljon a Hub City műszaki támogatásához vagy forgalmazójához útmutatásért.
  • Tekintse át a termékspecifikációkat és a dokumentációt a kompatibilitás és a műszaki részletek érdekében.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Hub City szűkítőket?

  • Kapcsolja ki a berendezést, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan ki van kapcsolva.
  • Távolítsa el a szennyeződést, törmeléket és szennyeződéseket a reduktor külső felületéről kefével vagy sűrített levegővel.
  • Ellenőrizze a tömítések kopását vagy sérülését; szükség esetén cserélje ki őket a szivárgás elkerülése érdekében.
  • Kövesse a gyártó előírásait a megfelelő kenéshez, és győződjön meg arról, hogy a reduktor megfelelő kenőanyaggal rendelkezik.
  • Rendszeresen ellenőrizze és állítsa be a reduktor beállítását a túlzott kopás elkerülése érdekében.
  • Figyelje az üzemi hőmérsékletet, hogy észlelje a túlmelegedést, amely problémát jelezhet.
  • Rendszeresen elemezze a rezgésszinteket, hogy azonosítsa a lehetséges problémákat vagy az eltéréseket.
  • Készítsen karbantartási ütemtervet, és végezzen rutinszerű ellenőrzéseket a gyártó ajánlásai alapján.
  • Vezessen nyilvántartást a karbantartási tevékenységekről, és tartsa be a gyártó karbantartási kézikönyvét.

Mikor kell cserélni a Hub City sebességváltó reduktorokat?

  • Túlzott kopás
  • Megnövekedett zaj
  • Csökkent hatékonyság
  • Gyakori kudarcok
  • Az élettartamon túl
  • Biztonsági aggályok
  • Elavult modellek