FIBRE-METAL BY HONEYWELL

A márkaé baseball-stílusú bumpsapkák pamutból készültek, és hőre lágyuló belső héjakkal rendelkeznek, hogy maximális védelmet nyújtsanak a horzsolások, zúzódások és kisebb sérülések ellen. Hűtő szellőzőfuratokkal és rögzítő / állítható hevederfelfüggesztéssel is rendelkeznek. A márka SEI-tanúsítvánnyal rendelkezik üvegszálas hegesztősisakok viseljen védőszemüveget, légzőkészüléket és hallásvédőt, miközben blokkolja a füstöt és a füstöt. A megerősített koronák, torok és élek ellenállnak a repedésnek, teljes védelmet biztosítva a forró fémszikrák ellen. Kiválasztott Honeywell fémszálas hegesztősisakok 10-es árnyalatú lencsével védi a felhasználó szemét az UV (ultraibolya) és IR (infravörös) fény ellen.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Fibre-Metal termék típusszámai általában keresztezik az egyenértékű Condor, MSA, ERB Safety, North Honeywell MPN-számait (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha olyan sisakokat, fejfedőket és kiegészítőket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a fémszálas védősisakok és kiegészítők általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

A Fibre-metalról – Honeywell

A márkaé baseball-stílusú bumpsapkák pamutból készültek, és hőre lágyuló belső héjakkal rendelkeznek, hogy maximális védelmet nyújtsanak a horzsolások, zúzódások és kisebb sérülések ellen. Hűtő szellőzőfuratokkal és rögzítő / állítható hevederfelfüggesztéssel is rendelkeznek. A márka SEI-tanúsítvánnyal rendelkezik üvegszálas hegesztősisakok viseljen védőszemüveget, légzőkészüléket és hallásvédőt, miközben blokkolja a füstöt és a füstöt. A megerősített koronák, torok és élek ellenállnak a repedésnek, teljes védelmet biztosítva a forró fémszikrák ellen. Kiválasztott Honeywell fémszálas hegesztősisakok 10-es árnyalatú lencsével védi a felhasználó szemét az UV (ultraibolya) és IR (infravörös) fény ellen.

Főbb kereskedelmi nevek

Pipeliner hegesztő sisakok

Pipeliner hegesztő sisakok

A csőhegesztő sisakok biztonságos és produktív működést biztosítanak a csőhegesztők számára a legkeményebb hegesztési körülmények között is. Ezek a nedvesség- és ütésálló sisakok nem repednek, nem töredeznek vagy repednek, kompakt kialakításuk pedig szűk helyeken való elhelyezésre alkalmas. Állandóan illeszkedő gumi fejpántot használnak a frekvencia biztosítására...

nt újrabeállítások.

Tigerhood klasszikus hegesztősisakok

Tigerhood klasszikus hegesztősisakok

Ezeknek a fémszálas védősisakoknak sima, varrat nélküli héja van a szikra és fröcskölés elvezetésére, valamint kiterjesztett torokvédelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a füstöt és a füstöt az arcról. Termoplasztikus Noryl anyagból öntöttek a kiváló hőállóság érdekében. Ezeknek a védősisakoknak a 3C lebegő fejpántja...

Különféle viselési beállításokkal rendelkezik, és védőszemüveget vagy légzőkészüléket is tartalmaz. A Tigerhood klasszikus hegesztősisakjai öntött üvegtartóval és felhajtható teleszkópos fedéllel rendelkeznek, amely megakadályozza a fényszivárgást.

Tigerhood Futura hegesztősisakok

Tigerhood Futura hegesztősisakok

Ezek a fémszálas védősisakok jobb ütésállóságot és stabilitást biztosítanak magas hőmérsékleten, mint a többi hőre lágyuló védősisak. Könnyen használható, elöltöltős üvegtartójuk van, amely helyhez kötött a fokozott védelem és a rövidebb állásidő érdekében. Ezek a Tigerhood Futura hegesztősisakok...

ts nagy, széles látószögű lencsével rendelkezik a hegesztési folyamat jobb láthatósága érdekében.

Fémszálas Honeywell Versenyelőnyök

SuperEight Impact Energy Control System

SuperEight Impact Energy Control System

A SuperEight felfüggesztések nyolc teherhordási pontot biztosítanak a sisakok/sapkák súlyának stabilizálására és nagy területen való szétosztására a felhasználói kényelem érdekében. Amikor a sisak ütközik, a felfüggesztési rendszer Impact Energy Control Systemsé alakul, és az ütközési erőt kisebb alkatrészekre bontja le minden egyes terhelési pontnál, hogy kezelni és szétterjedjen....

nagy területen.

Gyakran ismételt kérdések

Hol használják a Fibre-Metal hegesztősisakot?

A Fiber-Metal hegesztősisakok védik a felhasználó arcát és nyakát a hegesztési fröccsenéstől, szikrától és sugárzástól. Általában olyan hegesztési alkalmazásokban használják őket, mint az árnyékolt fém ívhegesztés, a gázvolfrám ívhegesztés és a gázos fémívhegesztés.

Melyek azok a szabványok, amelyeket a Fibre-Metal termékek betartanak?

A Fibre-Metal termékek megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ANSI és a CSA a kiváló minőség és a felhasználó biztonsága érdekében.

Milyen kiegészítők kaphatók Raptor Supplies Fibre-Metal védősisakokhoz?

Raptor Supplies Fibre-Metal védősisak-tartozékokat kínál, mint például arcvédő felszerelési tartozékok, arcvédő védőszemüvegek, izzasztószalagok, védősisak felfüggesztések, hegesztősisak-adapter készletek, nagyító lencsék és szűrőlemezek.

Hordhatják a felhasználók a Fibre-Metal védősapkát hátrafelé?

Valamennyi fémszálas keménykalap, amelyen fordított felhúzási jelek vannak, fordított irányban is viselhető. A fordított irányú biztonság megőrzése érdekében a keménykalapban lévő szabványos felfüggesztési rendszert el kell távolítani, meg kell fordítani és vissza kell szerelni. A Swingstrap felfüggesztéssel rendelkező Fibre-Metal keménykalapok rövid időn belül könnyen átalakíthatók előremenetből hátramenetbe, miközben a felfüggesztést a helyén tartják. A kalapban található racsnis vagy csapos reteszelő mechanizmus a felhasználó fejének hátulján működik, hogy rögzítse a koponya tövét, és a helyén tartsa a védősisakot.