Fluke A Corporation rendkívül megbízható, ipari minőségű teszt-, mérő- és diagnosztikai berendezéseket fejleszt és gyárt. Kiterjedt katalógusában clamp mérők, digitális multiméterek, infravörös hőmérők, hőmérsékletszondák, hőelemes hőmérők, feszültség- és folytonosság-tesztelők és feszültség detectors. Fluke A digitális multimétereket elektromos eszközök széles körének tesztelésére, mérésére és felügyeletére tervezték, mint például áramkörök, akkumulátorok, elektromos motorok, tápegységek és fali aljzatok. ThesA CAT IV 600V és CAT III 1000V besorolású multiméterek Touch Hold technológiával rendelkeznek, amely a kijelzőn tartja a leolvasott értékeket a biztonságos megtekintés érdekében, még a szondák eltávolítása után is. Kétszintes háttérvilágítású LCD-vel is fel vannak szerelvecreen az egyszerű kiolvasáshoz és egy analóg oszlopdiagram az instabil jelek beállításához.
Áram, feszültség, ellenállás és folytonosság mérésére, mindezt egyetlen készüléken belül, a márka clamp mérőkészülékek, amelyek nem igényelnek mérővezetékeket az áramkörbe az in-line árammérés elvégzéséhez. Fluke 375 FC clamp A mérő VFD aluláteresztő szűrővel rendelkezik, amely pontos motorhajtási méréseket és vezeték nélküli kommunikációt biztosítunicsegítségével továbbíthatja az eredményeket a felhasználó okostelefonjára Fluke Csatlakozás. Ez a mérő 2 AA alkáli elemmel működik, és rendelkezik egy Min / Max / Avg / inrush rögzítéssel, amely automatikusan rögzíti az eltéréseket. Válasszon a t széles kínálatábólhese mérők, különböző elektromos konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.