EXTECH

Az Extech Instruments több mint 45 éve gyárt elektronikus mérőberendezések és kézi mérőeszközök széles választékát. Ezeket a termékeket széles körben használják az építőiparban, a gyártásban és az elektronikai iparban. KATT ide

Szűrő

Test Instruments

Laboratóriumi kellékek

HVAC és hűtés

Elektromos

Kéziszerszámok

Szaniterek

Power Tools

Flotta és járműkarbantartás

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Test Instruments Szűrő

Elektronikus / pad tesztTeljes NeXtime falióra kínálat

Légi mozgásTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légi sebességmérők és szélmérők

    Akkumulátorral működtetett szélmérők beépített érzékelőkkel a hőmérséklet, a páratartalom, a légsebesség, a légáramlás és a fényintenzitás mérésére. A kiválasztott modellek adatrögzítési lehetőséggel vannak ellátva

  • Légi sebességmérő tartozékok

    Cseretartozékok, például kúpos adapterkészletek és lapátok az Extech AN310, AN320, EN100 vagy EN150 légsebesség-figyelőkkel való használatra

12

Az EXTECH-ről

Termékkatalógusa adatgyűjtőket, kalibrátorokat, gázelemzőket, mérőeszközöket, szondákat, stopperórákat, vezérlőket, egyenáramú tápegységeket, stroboszkópokat, tesztereket, detektorokat, számlálókat, reagenseket és utántöltőket tartalmaz. Ezeket az eszközöket széles körben használják szerelési, tesztelési és karbantartási munkákban különböző iparágakban és laboratóriumokban. A márka digitális manométerek pozitív, negatív és differenciális levegő- és gáznyomás mérésére szolgálnak. Ezek a hordozható, kézi egységek 11 választható mértékegységgel rendelkeznek, amelyek 0 és 0.5 psi közötti nyomás- vagy nyomáskülönbséget mérhetnek. Továbbá LCD képernyőkkel vannak felszerelve, amelyek háttérvilágítással rendelkeznek a tiszta olvasás érdekében még gyenge fényben is, nulla funkcióval az eltolás korrekciójához és adattartási funkcióval az utoljára mért adatok zárolásához. Ideálisak szűrők, hűtők és kondenzátorok eltömődéseinek észlelésére, valamint nyomástávadók és nyomásrögzítők kalibrálására. Extech nedvességmérő egy adott anyagban lévő víz százalékos arányának mérésére szolgál, és non-invazív, tű nélküli nedvességmérő modellben és tűs szondamodellben is elérhető számos alkalmazáshoz.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Extech Instruments MPN-ek keresztezik az egyenértékű Reed Instruments egyedi hivatkozásait és a szélmérők, adatgyűjtők és multiméterek Westward modellszámait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Extech Instruments termékekkel.

Szállítás

Ezek az Extech Instruments termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

EXTECH versenyelőnyök

ExStik vezetőképesség / TDS / sótartalom mérő

Az Extech EC400 mérő olyan funkciókat kínál, mint a hat mértékegység, a belső memória akár 15 címkézett leolvasás tárolására, valamint az önkalibrálás funkció bekapcsoláskor. Az egység mikroprocesszor chipet és szabadalmaztatott érzékelőtechnológiát tartalmaz, amely lehetővé teszi a vezetőképesség, a sótartalom, a TDS és a hőmérséklet egyidejű mérését. Nagy digitális kijelzővel rendelkezik, analóg oszlopdiagrammal, amely jelzi a minta trendjeit, és 3 mérési tartományt tesz lehetővé a csapvíztől, a szennyvíztől és bármilyen vizes oldattól. Tartalmaz egy mérőt és vezetőképességi cellát, egy védőérzékelő sapkát, egy mintapoharat, négy elemet és egy nyakpántot.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan készítsünk mintát vezetőképesség / TDS / sótartalom vizsgálathoz?

A tesztelés előtt helyezze a tesztmintát egy kellő mélységű (minimum 2.5 cm) mintatartó csészébe, hogy megfelelően lefedje az elektródát. Most keverje meg az oldatot az esetleges légbuborékok eltávolításához, és kezdje el tesztelni az oldatot, hogy elérje a kívánt értéket.

Hogyan állíthatom vissza az EC400 mérőm kalibrált adatait?

  • Kapcsolja ki a mérőt.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a Cal / Recall és a Mode / Hold gombokat.
  • Nyomja meg röviden a be/ki gombot. Amint a kijelző bekapcsol, engedje el mindhárom fent említett gombot.
  • A kijelzőn a dFLt rSt (alapértelmezett visszaállítás) jelenik meg, és az összes kalibrációs adat törlődik. Ha a megjegyzés nem jelenik meg, ismételje meg az eljárást.
  • Most kalibrálja újra a tesztert pH és vezetőképesség mérésekhez.

Készíthetek manuális adatnaplózást az EasyView hőmérsékleti adatgyűjtőmben?

  • Nyomja meg a MEM gombot a kijelzőpanelen egyetlen leolvasás kézi tárolásához a memóriában.
  • Ha megnyomja, a MEM ikon és a hely száma megjelenik a képernyőn (két másodpercig), majd átvált a normál kijelzésre.

Hogyan karbantartható az EasyView hőmérsékleti adatgyűjtő?

  • Puha ronggyal rendszeresen tisztítsa meg az adatgyűjtő külsejét. Kerülje a súroló hatású vagy durva tisztítószerek használatát, amelyek károsíthatják a készüléket.
  • Ne tegye ki az adatgyűjtőt szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek huzamosabb ideig.
  • Cserélje ki az elemeket, ha azok lemerültek, hogy elkerülje az adatvesztést vagy a felvétel megszakadását.
  • Ha nincs használatban, tárolja az adatgyűjtőt száraz és tiszta környezetben. Tartsa védőtokban vagy tasakban, hogy elkerülje a por felhalmozódását és az esetleges károsodást.

Milyen gázokat lehet kimutatni az EzFlex éghető gázérzékelővel?

Az EzFlex éghető gázérzékelő a gázok széles skáláját képes érzékelni, beleértve a földgázt, metánt, etánt, propánt, butánt, acetont, alkoholt, ammóniát, gőzt, szén-monoxidot, benzint, repülőgép-üzemanyagot, füstöt, lakkhígítót és még sok mást.

Exkluzív márka termékek