Válassz egy language

Deutsch

English

DURA-SHELF

Szűrő

Anyagmozgatás

ST4824CTW300124DC240612SD3624SD3636SD4824SD6624SD6636SD9624SD9636ST3624ST3636

Anyagmozgatás Szűrő

Doboz és doboz tartozékok

Dunnage-Cube újrahasznosított műanyag tárolóblokkok, amelyeket úgy terveztek, hogy egymásra rakhatók és különféle konfigurációkban összekapcsolhatók, hogy megtöltsék szűk vagy furcsa alakú helyeketpaces. Egyedülálló felületi reteszelő rendszerrel felszerelt preventblokktorzításokat

Dunnage Cube, 24
Cikkszám: AG8EQP
Modell: DC240612
€ 55.83 /Mértékegység
Kosárba

Tömeges tárolók

Úgy tervezték, hogy szervezett HAZMAT tárolási megoldásokat kínáljon ipari raktárakban, létesítményekben és műhelyekben. Merev, nagy sűrűségű polietilén panelek 5280 fontig terjedő terhek kezelésére és ch biztosításáraemical ellenállás. 27, 51 és 75 hüvelykes magasságú változatban kapható

Rack kiegészítők

Tároló és tömör paneltálcák, amelyek az anyagok elkülönítésére szolgálnak, és prevent az alsó polcokon vagy a szomszédos rekeszekben tárolt tárgyak sérülése

  • Tömör panel
  • Tömör panel
DURA-SHELF

Tömör panel

(7) tétel
  • Tároló
  • Tároló
  • Tároló
  • Tároló+2
DURA-SHELF

Tároló

(5) tétel

Polcos kiegészítők

24 és 36 hüvelyk mély tömör felső polcokat tartalmaz, amelyeket a sérült polcok tetejének pótalkatrészeiként használnak

  • Szilárd felső polc
  • Szilárd felső polc
  • Szilárd felső polc
  • Szilárd felső polc+4
(7) tétel

Rólunk Dura-shelf

A DuraShelf, az SPC Industrial termékcsaládja az ipari minőségű műanyag polcrendszerek vezető szállítója. Termékcsaládja ömlesztett tároló állványokat, tárolótálcákat, tömör paneleket, felső polcokat és tárolókockákat tartalmaz. A chemical-resistant A DuraShelf formájú lapos/masszív tetejű tárolóállványok könnyedén kezelik az 5280 font súlyú terheket, és ideal megoldás a HAZMAT tárolására. ThesA tárolóállványok HDPE-ből készülnek, és legfeljebb négy polcot tartalmaznak, amelyek mindegyike a maximum terhelhetősége 1320 lb. A márka az öntött HDPE tárolótálcák széles választékát kínálja general tárolás és gyúlékony anyagokkal való használat esetén reagáljonives (vagy oxidálószerek) és mérgező anyagok.