A Dripless, Inc. több mint 30 éve szállít innovatív tömítőpisztolyokat. Egyedülálló karmechanizmussal rendelkeznek, amely automatikusan visszamozdul a kioldó elengedése után, így megakadályozza a tömítőanyag vagy ragasztóanyag csöpögését/szivárgását. A cég katalógusa tömítőpisztolyokat, speciális adagolókat, egyéb termékeket, fúvókákat és tartozékokat tartalmaz. A cseppmentes ErgoTech sorozatú tömítőpisztolyok minden tömítéshez és építési ragasztóhoz használhatók, beleértve a poliuretánokat, valamint a beton-, falazat- és tetőtömítőanyagokat. Ezek az egységek éles vágószerszámmal rendelkeznek, amely megakadályozza a termék ráfutását, és sima, professzionális megjelenésű gyöngyöt készít. 360 fokban forgatható hengerük van a rugalmas munkavégzés érdekében, miközben megtartja a gyöngy orientációját. A márka FG700 Pro sorozatú habpisztolyai kúpos áramlásszabályozó tűvel rendelkeznek a gyöngyképződés pontos szabályozásához. Kapcsolt áramlásszabályozó mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a gomb véletlen meghátrálását, és több O-gyűrűs belső tömítéssel rendelkeznek a légmentes tömítés érdekében. Tartalmaznak 2 x 8 hüvelykes hosszabbító csövet, két piros tű-orrú fúvókát és két vékony és átlátszó fúvókát.
Azok az ügyfelek, akik a cég tömítőpisztolyait és adagolóit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.