DOUGHTY

Keret sarokkészlet, 5 részes
Cikkszám: CL4YKW
Modell: G111405
€306.76/Mértékegység
ajánlatkérés
Politartó, 50 mm-es méret
Cikkszám: CL4YLF
Modell: G1141
€207.70/Mértékegység
ajánlatkérés
Vékony, fékezett hordókocsi
Cikkszám: CL4YPH
Modell: G1645
€383.63/Mértékegység
ajánlatkérés
Áramszedő, 3 rugós, 5 m-es méret
Cikkszám: CL4YPR
Modell: G1676
€2,954.26/Mértékegység
ajánlatkérés
Áramszedő, 4 rugós, 4 m-es méret
Cikkszám: CL4YPV
Modell: G1684
€3,001.24/Mértékegység
ajánlatkérés
C Állvány, 20 hüvelykes, krómozott
Cikkszám: CL4YQB
Modell: G2005
€676.34/Mértékegység
ajánlatkérés
Dupla emelőoszlop, krómkészlet, 30 hüvelykes
Cikkszám: CL4YQQ
Modell: G2021
€430.38/Mértékegység
ajánlatkérés
Csőbilincs, keresztirányú 90 fok
Cikkszám: CL4YTG
Modell: T16104 / 2
€25.85/Mértékegység
ajánlatkérés
Oldalsó kivezető póló, karcsú
Cikkszám: CL4YUX
Modell: T194013E
€88.58/Mértékegység
ajánlatkérés
Állítható Crossover
Cikkszám: CL4YVN
Modell: T194030
€201.00/Mértékegység
ajánlatkérés
Rövid póló forgatható
Cikkszám: CL4YVP
Modell: T194030C
€142.90/Mértékegység
ajánlatkérés
Hook bilincs, 50mm egyenes hátú
Cikkszám: CL4YWX
Modell: T20107
€15.69/Mértékegység
ajánlatkérés
Horgos bilincs, 50 mm nagy teherbírású, 50 x 8 méretű, lapos
Cikkszám: CL4YXD
Modell: T20400
€29.70/Mértékegység
ajánlatkérés
Horgos bilincs, rácsos típus univerzális
Cikkszám: CL4YYA
Modell: T21800
€27.50/Mértékegység
ajánlatkérés
Állványpárhuzamos csatoló, 48 mm-es méretű
Cikkszám: CL4YZD
Modell: T24905
€18.66/Mértékegység
ajánlatkérés
Állítható tartóbilincs, 150-300 mm-es méret
Cikkszám: CL4YZV
Modell: T29600
€119.28/Mértékegység
ajánlatkérés
Lindaptor karimás bilincs
Cikkszám: CL4YZW
Modell: T29700
€29.01/Mértékegység
ajánlatkérés
Kábelmarkolat, M10 dugó, 3 mm-es méret
Cikkszám: CL4ZCH
Modell: T37630
ajánlatkérés
Kábeltartó, gyűrűvel, 4 mm-es
Cikkszám: CL4ZCN
Modell: T37651
€96.32/Mértékegység
ajánlatkérés
Kábelmarkolat, 6-7 mm méretű
Cikkszám: CL4ZDM
Modell: T38200
€1.08/Mértékegység
ajánlatkérés
Kábelmarkolat, 8 mm-es méretű
Cikkszám: CL4ZDP
Modell: T38400
€1.18/Mértékegység
ajánlatkérés
Rugalmas drótkötél, 100m x 6mm méret
Cikkszám: CL4ZFK
Modell: T40300
€262.58/Mértékegység
ajánlatkérés
Forgó köröm, 4 utas
Cikkszám: CL4ZFV
Modell: T41400
€184.49/Mértékegység
ajánlatkérés
Eye Bolt, M6, Large Eye
Cikkszám: CL4ZGY
Modell: T42502
€5.32/Mértékegység
ajánlatkérés
Kapuszem, M10 x 115 mm méret
Cikkszám: CL4ZGZ
Modell: T42600
€33.71/Mértékegység
ajánlatkérés
Nehéz teherbírású szíjtárcsa, 100 mm, egyköves drótkötél
Cikkszám: CL4ZHB
Modell: T42800
€124.39/Mértékegység
ajánlatkérés
Nehéz teherbírású szíjtárcsa, 100 mm, háromköves drótkötél
Cikkszám: CL4ZHD
Modell: T42812
€346.36/Mértékegység
ajánlatkérés
Multifix konzolok B U csavarokkal páronként
Cikkszám: CL4ZJK
Modell: T42861
€47.57/Mértékegység
ajánlatkérés
Nagy teherbírású szíjtárcsa, 100 mm, Quad Sheave kötél
Cikkszám: CL4ZKQ
Modell: T42934
€621.74/Mértékegység
ajánlatkérés
Nagy teherbírású szíjtárcsa, négytárcsás kötél, 150 mm-es méretű
Cikkszám: CL4ZKW
Modell: T42944
€835.13/Mértékegység
ajánlatkérés
Nagy teherbírású szíjtárcsa, négytárcsás kötél, 200 mm-es méretű
Cikkszám: CL4ZLB
Modell: T42954
€1,087.97/Mértékegység
ajánlatkérés
Fali rögzítőlap, 100 mm-es méret
Cikkszám: CL4ZLU
Modell: T42997
€56.34/Mértékegység
ajánlatkérés
Kúpos tű, M8-as méret
Cikkszám: CL4ZNH
Modell: T45756
€19.39/Mértékegység
ajánlatkérés
Hegesztett alapbilincs, félcsatlakozóval
Cikkszám: CL4ZPK
Modell: T45810
€133.37/Mértékegység
ajánlatkérés
Rögzítés, 29mm-es Tv Spigot Clubhoz
Cikkszám: CL4ZQX
Modell: T50700
€63.67/Mértékegység
ajánlatkérés
Rögzítés, 19 mm-es szabványos csaphoz
Cikkszám: CL4ZRH
Modell: T50900
€61.98/Mértékegység
ajánlatkérés
Shadow Range Comet Stand, 2.1 m méretű
Cikkszám: CL4ZRQ
Modell: T51801
€488.58/Mértékegység
ajánlatkérés
Teknős tányér
Cikkszám: CL4ZTJ
Modell: T54200
€160.81/Mértékegység
ajánlatkérés
Nebula 20 csörlőállvány, fekete
Cikkszám: CL4ZTY
Modell: T55111
€1,692.15/Mértékegység
ajánlatkérés
Nagy teherbírású, rögzített pontú rácsos lemez, 150–250 mm-es méretű központok
Cikkszám: CL4ZUF
Modell: T55710
€342.99/Mértékegység
ajánlatkérés
Masszív függő rácsos adapter, fekete
Cikkszám: CL4ZUL
Modell: T55755
€333.01/Mértékegység
ajánlatkérés
U csavar, 48 mm-es méretű
Cikkszám: CL4ZUW
Modell: T56600
€2.23/Mértékegység
ajánlatkérés
Bilincs, Easy Grip fogantyúval, fekete
Cikkszám: CL4ZVK
Modell: T57121
€100.25/Mértékegység
ajánlatkérés
Bilincs, akasztóbilincs, M12 Eyenut
Cikkszám: CL4ZVT
Modell: T57207
€116.85/Mértékegység
ajánlatkérés
Kis Tom bilincs, 19 mm-es csappal, fekete
Cikkszám: CL4ZVZ
Modell: T57216
€114.90/Mértékegység
ajánlatkérés
Tv gyorsbilincs, 29 mm-es alumínium vevőkészülékkel, fekete
Cikkszám: CL4ZWK
Modell: T57236
€234.82/Mértékegység
ajánlatkérés
Boom Arm, 500mm méret, fekete
Cikkszám: CL4ZWW
Modell: T57316
€181.69/Mértékegység
ajánlatkérés
Mamut bilincs, félcsatlakozó
Cikkszám: CL4ZXV
Modell: T57400
€81.55/Mértékegység
ajánlatkérés
Könnyű félcsatlakozó, fekete
Cikkszám: CL4ZZQ
Modell: T58101
€59.06/Mértékegység
ajánlatkérés
Szuperkönnyű atomra forgatható, 38 mm-es méret
Cikkszám: CL6AAW
Modell: T58135
€106.32/Mértékegység
ajánlatkérés
Quick Trigger Slimline Big Ben bilincs, fekete
Cikkszám: CL6ACE
Modell: T58333
€126.17/Mértékegység
ajánlatkérés
Quick Trigger Slimline Baby Grip Clamp, fekete
Cikkszám: CL6ACL
Modell: T58351
€102.34/Mértékegység
ajánlatkérés
12...2728

A DOUGHTY-ról

A Doughty kötélzet-, felfüggesztés- és emelőberendezéseket gyárt a szórakoztatóipar számára. A márka katalógusa tartalmaz gerendabilincseket, horgos bilincseket, gémkarokat, moduláris kötélzeteket, csatlakozókat, gyorskioldókat és még sok mást. A Doughty kioldóbilincsek nagy szakítószilárdságú alumínium extrudálásból készülnek, és biztonságos (TUV által jóváhagyott) terhelésük 200 kg (440 font). Lehetővé teszik a felhasználók számára nehéz lámpatestek és szkennerek felakasztását. A tárgyak súlya automatikusan lezárja a kioldót és a bilincs alsó felét. Ez a funkció előnyt jelent a lámpatestek egyszerű elhelyezésében, és biztosítja a reteszelést a nagy Tee fogantyúkkal.
Azok az ügyfelek, akik a márka kioldóbilincseit vagy moduláris kötélzeteit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, a cikket vagy a kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.

MRO beszerzés kérése

Székhely

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Támogatás

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com