A Diamabrush a különböző építési, karbantartási és építőipari alkalmazásokhoz tervezett felület-előkészítő és -simító szerszámok vezető gyártója. A kiterjedt Diamabrush katalógus tartalmazza a bevonat eltávolítását, a beton előkészítését, a polírozást, a fa- és iparvágányt, a csiszolást és az újrafestést, valamint a kéziszerszámokat. A Diamabrush 3 hüvelykes csiszolókorongokat keményfa padlók csiszolására, polírozására, polírozására, hónolására, vágására, fúrására, élezésére, lapolására és csiszolására tervezték; ideális az automatikus súrolókhoz és pufferekhez. Ezek koptató korongok gyémánt vágófelülettel vagy pengékkel rendelkezik, amelyek élethosszig tartó éles vágófelületet biztosítanak. 12-16 hüvelykes blokkméretekben kaphatók. Diamarush további 5 hüvelykes ajánlatot kínál kuplunglemezek univerzális kialakítással, amely illeszkedik a legtöbb szabványos emeleti géphez Nagy ütésű műanyag felépítésű, 5 hüvelykes középső furatokkal, hogy kiküszöbölje a meghajtócsap eltörésének és a gép károsodásának kockázatát. A tengelykapcsoló lemezek függőlegesen hajlíthatók és vízszintesen összenyomódhatnak a nagyobb stabilitás érdekében. Válasszon a tengelykapcsoló lemezek, füles anya rendszerek és cserélhető pengék széles választékából Raptor Supplies.