DEVCON

A Devcon az ITW (Illinois Tool Works) almárkája, amely ragasztókat, tömítőanyagokat és szalagokat kínál javítási, karbantartási és nagyjavítási alkalmazásokhoz, amelyeket acélgyárakban, olajfinomítókban, bőrgyárakban és papírgyárakban használnak. KATT ide

Szűrő

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Ragasztók tömítőanyagok és szalag Szűrő

Epoxi

Üveg, fém, kerámia, beton és fa munkadarabok ragasztására alkalmas 1900 psi maximális nyírószilárdsággal. 3-6 perces munkaidő szükséges, beleértve a felhordási, száradási és kötési időt

Epoxi 25ml tubus
Cikkszám: AE2YZP
Modell: 14250
€24.23 /Mértékegység
Kosárba

Epoxi applikátor tartozékok

Epoxi adagoló fúvókák széles választéka, amelyek alkalmasak epoxi adagoló pisztolyokhoz a fém előkészítése, a cementlemez és a padló ragasztása során. Csavarható kivitelű, a telepítés megkönnyítése és a gyors cseréje érdekében. 4: 1, 1: 1, 2: 1 és 10: 1 keverési arányváltozatban kapható

Fúvóka epoxi keverék
Cikkszám: AD9NKA
Modell: 14285
€6.46 /Mértékegység
Kosárba
Fúvóka epoxi keverék
Cikkszám: AD9NKB
Modell: 15047
€10.37 /Mértékegység
Kosárba

Epoxi applikátorok

Epoxi oldatok adagolására tervezték üveg, fémek, kerámia, beton és fa munkadarabok ragasztására. Könnyen megfogható fogantyúval, kiváltó típusú vezérléssel a fáradtságmentes működés érdekében, hosszabb használat esetén

Pisztoly applikátor
Cikkszám: AD9NJZ
Modell: 14280
€265.95 /Mértékegység
Kosárba
Pisztoly kézikönyv
Cikkszám: AD9NKC
Modell: 15043
€1,385.07 /Mértékegység
Kosárba

Tömítőanyagok

Flexane 80 Putty, Urethane, 4 lb, Kit, Blk
Cikkszám: CP3NDN
Modell: 15850
€758.30 /Mértékegység
Kosárba
Éltömítő
DEVCON

Éltömítő

Cikkszám: CP3NDQ
Modell: DF039
€77.83 /Mértékegység
Kosárba

A DEVCON-ról

A Devcon katalógusa tömítőanyagok, adagolópisztolyok és keverők, ragasztók és epoxicsövek átfogó választékát tartalmazza. A márka fegyver applikátorok epoxi keverékek precíz adagolására tervezték olyan feladatokhoz, mint az elektronikus alkatrészek feltöltése, lefedése és tömítése javítási és forrasztási alkalmazásoknál. Ezek az applikátorok ergonomikus fogantyúval vannak felszerelve, amely kényelmes fogást biztosít, valamint egy kioldó vezérlő mechanizmussal, amely biztosítja a pontos adagolást. Devcon kézi fegyverek A márka 4:1 arányú uretánjainak felhordására és adagolására tervezték, amelyek javítási és összeszerelési célokra egyaránt alkalmasak. Könnyű rakodást tesznek lehetővé, így gyors és egyszerű előkészítést tesznek lehetővé.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Devcon MPN keresztezi az egyenértékű 3M, Westward és COX egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Devcon termékekkel.

Szállítás

Ezek a Devcon termékek nagy és kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Milyen felület-előkészítésre ügyeljünk a Devcon termékek használatakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a felület alaposan megszáradt, hogy elkerülje a kötési szilárdságra gyakorolt ​​negatív hatásokat.
  • Irtson fel minden felületi szennyeződést, például festéket, rozsdát és szennyeződést olyan módszerekkel, mint a szemcseszórás, csiszolás vagy mechanikus eszközök.
  • Zsírtalanítsa a felületet Devcon Cleaner Blend 300 zsírtalanítóval.
  • Dörzsölje le a felületet, hogy érdesített textúrát hozzon létre és elérje a kívánt felületi profilt.
  • Az optimális eredmény érdekében vigye fel a megfelelő Devcon primert.

Milyen kompatibilis felületeken használhatjuk a Devcon termékeket?

  • Fém
  • Gumi
  • alumínium
  • Beton

Hogyan kell használni a Devcon fegyveres applikátorokat?

  • Előkészületek: Győződjön meg arról, hogy a Devcon ragasztó- vagy epoxipatronnal rendelkezik, amely kompatibilis a pisztolyfelhordóval.
  • Töltse be a patront: Igazítsa a patron fúvókáját a pisztoly adagoló hegyéhez, és helyezze be a patront a pisztoly felhordójába.
  • Rögzítse a patront: Használja a mellékelt reteszelő- vagy szorítómechanizmust a patron rögzítéséhez, a pisztolyfelhordó kialakításától függően. Ez garantálja a kazetta biztonságos rögzítését.
  • Adagolás: Egyik kezével a fogantyún tartva, a másikkal pedig a patront fogja meg, erősen fogja meg a pisztoly applikátorát. A ragasztó vagy epoxi adagolás elindításához nyomja meg a ravaszt. Az anyagáramlás szabályozásához alkalmazzon egyenletes, szabályozott nyomást a kioldóra.
  • Alkalmazás: Irányítsa az adagolócsúcsot a megfelelő helyre a ragasztó vagy epoxi felhordásához. Az egyenletes áramlás érdekében simán mozgassa a pisztoly applikátorát a felületen, miközben lenyomva tartja a ravaszt.
  • Befejezés: A kívánt mennyiségű ragasztó vagy epoxi felhordása után engedje el a ravaszt az adagolás leállításához. Az anyag eltömődésének vagy kiszáradásának elkerülése érdekében szükség esetén tisztítsa meg az adagolócsúcsot.
  • A patron eltávolítása: A gyártó utasításait követve vegye ki a patront a pisztolyfelhordóból, miután a felhordást befejezte. Az üres patront megfelelően ártalmatlanítani kell.