HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA

2022 óta a Columbia Lighting fejlett világítási rendszereket gyárt intelligens vezérlőkkel, amelyek folyamatosan megfelelnek az ügyfeleknek? követelményeknek. Az Egyesült Államokban, Greenville-ben székhellyel rendelkező márka világítási megoldásokat kínál különféle elektromos és elektronikai alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

minőségi

Szivattyúk

pneumatika

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

A HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA-ról

A Columbia Lighting katalógusa LED-es süllyesztett troffereket, LED-es felületre szerelhető lámpatesteket, utólagos felszerelési készleteket és LED-es troffer lámpatest utólagos felszerelési készleteket tartalmaz. A márka szabályozható betegszoba világítás a páciens igényeinek megfelelő mennyiségű fényt biztosítson. Ezek a betegszoba lámpák teljesen zárt ajtóval rendelkeznek, IP65 besorolással, amely fokozott védelmet kínál a lámpatest szoros tömítésével. A szabályozható betegszoba lámpák háza és reflektorai fehér porral vannak bevonva, amely antimikrobiális adalékanyagokat tartalmaz, megakadályozva a mikrobák növekedését. Optikai kerettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az elektromos alkatrészek könnyű elérését szerszámok nélkül. Columbia világítás LED-es szalagfények opcionális SpectraSync funkcióval érkezik, amely kétféle hangolható fehér megoldást biztosít. Zökkenőmentesen integrálódnak a különböző vezérlőrendszerekbe az egyszerű használat érdekében. Ezeknek a LED szalaglámpáknak a háza és végei, valamint a huzalozásuk strapabíró kódjelű acélból készült a tartós szilárdság érdekében. Ezek a LED-szalagos világítás házelemei hűtőbordákként működnek a LED-es hőelvezetés érdekében. Könnyen felakaszthatók a falra, vagy felszerelhetők felületre vagy falra, így könnyen felszerelhetők.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Egyes Columbia Lighting termékek MPN-jei keresztezik az egyenértékű Acuity Lithonia, Cree, Dayton és Eaton modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Columbia Lighting termékekkel.

Szállítás

Ezek a Columbia Lighting termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

NX elosztott intelligencia

Az NX Distributed Intelligence platformok zökkenőmentes belső és külső világításvezérlési megoldásokat kínálnak. Teljes rugalmasságot biztosítanak a projekttervezésben azáltal, hogy vezetékes és vezeték nélküli lehetőségeket is kínálnak...Olvass tovább 

SpectraSync

A SpectraSync színhangolási technológia lehetővé teszi a beltéri terek világításának dinamikus szabályozását, és természetesebb és kényelmesebb világítási élményt biztosít. A SpectraSync kompatibilis a széles r-vel...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a Columbia Lighting párazáró lámpatest felszerelése előtt?

  • Biztonságosan rögzítse a tartókonzolokat a rögzítési felülethez, lehetővé téve a rögzítést a ház hosszában.
  • Illessze a ház egyik oldalát a tartókonzolokba.
  • Nyomja felfelé a burkolatot, majd nyomja be a tartókonzolt, amíg a helyére nem kattan.
  • Győződjön meg arról, hogy a ház teljes mértékben támogatott, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez.

Milyen névleges feszültségűek ezek a szabályozható betegszoba lámpák?

Ezek a szabályozható betegszoba lámpák 120 V feszültséggel rendelkeznek.

Mi a jelentősége az előtétnek az integrált LED-ekben?

Az integrált LED-ben lévő előtét szabályozza az elektromos áramot, biztosítva a megfelelő működést és a hosszú élettartamot. Hozzájárul a stabil teljesítményhez, javítja a hatékonyságot, és megvédi a LED-et az áramingadozásoktól.

Mi a különbség a LED és az izzólámpák között?

A LED-lámpák energiahatékonyak, hosszú élettartamúak és félvezetőkön keresztül bocsátanak ki fényt, míg az izzólámpák kevésbé hatékonyak, rövidebb élettartamúak, és felmelegített izzószálon keresztül bocsátanak ki fényt.

Exkluzív márka termékek