Cincinnati Fan

Ventilátor, 6 hüvelykes bemeneti méret, 13 hüvelykes kerékátmérő, 3-1/4 hüvelyk szélesség, 3 LE motor, 3450 RPM
Cikkszám: CL6XGQ
Modell: SPB-12
€3,229.38/Mértékegység
ajánlatkérés
Ventilátor, 6 hüvelykes bemeneti méret, 12-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 2-7/8 hüvelyk szélesség, 3 LE motor, 3450 RPM
Cikkszám: CL6XGR
Modell: SPB-10
€2,755.83/Mértékegység
ajánlatkérés
Ventilátor, 6 hüvelykes bemeneti méret, 12 hüvelykes kerékátmérő, 2-7/8 hüvelyk szélesség, 2 LE motor, 3450 RPM
Cikkszám: CL6XGT
Modell: PB-10A
€2,892.12/Mértékegység
ajánlatkérés
Ventilátor, 6 hüvelykes bemeneti méret, 14 hüvelykes kerékátmérő, 3-1/4 hüvelyk szélesség, 5 LE motor, 3450 RPM
Cikkszám: CL6XGU
Modell: PB-14A
€4,118.73/Mértékegység
ajánlatkérés

A Cincinnati Fanról

A Cincinnati Fan 1956 óta az ipari ventilátorok és légfúvók vezető gyártója. A Cincinnati Fan katalógusa centrifugális ventilátorokat és ventilátorokat, axiális ventilátorokat, porgyűjtőket, hordozható füstelszívókat és egyedi ventilátorokat és fúvókat tartalmaz. A Cincinnati hordozható porgyűjtők AMCA B típusú konstrukcióval és teljesen zárt, robbanásbiztos motorokkal rendelkeznek. Ezek a porgyűjtők szikraálló, öntisztító, öntött alumíniumból készült radiális kerekekkel és 14-es acél ventilátorházzal rendelkeznek. Raptor Supplies a fent említett Cincinnati termékek megbízható forgalmazója.
Azok az ügyfelek, akik a cég ventilátorait és fúvóit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

MRO beszerzés kérése

Székhely

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Támogatás

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com