A CET Fire Pumps Mfg hordozható szivattyúberendezéseket és tűzoltó megoldásokat kínál a feldolgozóipar, a bányászat, valamint az olaj- és gázipar számára. Kiterjedt katalógusa víztelenítő, nagy térfogatú, úszó, nagynyomású, középkategóriás és kézi teherautó-szivattyúkat, habszivacs pótkocsikat, kefés teherautókat és vitorlázó készleteket tartalmaz. A márka hordozható kézi teherautó-szivattyúi alkalmasak tűzoltási műveletekre, és egyhengeres, négyütemű benzinmotorral rendelkeznek, kézi visszahúzó indítással, akár 35 gpm áramlást biztosítanak 125 psi nyomáson. Ezek a könnyű alumínium, kétfokozatú centrifugálszivattyúk nagy nyomáson szállítják a folyadékot, és önfelszívó funkcióval rendelkeznek a légkötés leküzdésére, a pneumatikus abroncsok pedig a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Válasszon a kézi teherautó-szivattyúk és csúszóegységek széles választékából Raptor Supplies.
Az egyes alkatrészekre és pótalkatrészekre kereső ügyfelek megnézhetik a modellt, az elemet vagy a kereszthivatkozási számot Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is kínálunk különféle régi és megszűnt termékekhez, a megrendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!