Bevel Tool

A hollandiai Gelderlandban székhellyel rendelkező Bevel Tools fém ferde és lekerekítő termékeket gyárt a tartósság és a biztonság érdekében lágy élek létrehozására. KATT ide

Szűrő

Power Tools

Erőátvitel

pneumatika

Szaniterek

Takarításra

Bútor vendéglátás és vendéglátás

A Bevel Tool-ról

A márka kiterjedt katalógusa magában foglalja a marófejeket, a kúpokat, a betétcsapágyakat, a lemez- és lemezburkolatokat, valamint a forgókeféket és a betétmeghajtókat. Bevel Tools alumínium ferde marófejek alumínium szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a marófejek ferde vágófejekkel rendelkeznek a finom vágás és az optimális teljesítmény érdekében. A márka Bevel Mite pneumatikus motoros kúpszerszámok pneumatikus motorral rendelkeznek a jobb teljesítmény érdekében. Ezek az eszközök egy orsóreteszelő gombbal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a marófej 35 másodpercen belüli cseréjét. Edzett (nitrált) acélból készült, szabadon forgó karimája van a nagyobb szilárdság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Azok az ügyfelek, akik a cég ferde szerszámait keresik, a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot kereshetik weboldalunkon. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

Szállítás

Ezek a Bevel Tools termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Bevel Mate

A Bevel Mite kompakt, kézi szerszámok sorozata, amelyeket különféle anyagok, például fa, fém és műanyag ferde élek készítésére használnak. Precíziós vágási és alakítási feladatokra tervezték...Olvass tovább 

Bevel Atka

A Bevel Mite gépeket könnyű és rugalmas használatra tervezték, súlyhatáruk mindössze 2 kg, így könnyűek és könnyen manőverezhetők. Ezek a kézi gépek ideálisak gyors ferdítéshez, lekerekítéshez, a...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő router bitet?

A megfelelő marófej kiválasztása attól függ, hogy milyen anyaggal dolgozik, és milyen konkrét vágást szeretne készíteni. Fontos, hogy az adott feladatnak megfelelő darabot válasszunk, amely illeszkedik a vágás méretéhez és alakjához.

Mi a különbség a márka kúpvezetője és a ferde szerszám között?

A ferde vezető általában egy rögzített szerszám, amely fűrészhez vagy maróasztalhoz rögzíthető. Vezetést biztosít a pengének/fúrófejnek meghatározott szögben történő vágáshoz, ferde élt hozva létre. A ferde vezetők hasznosak a következetes és precíz vágások létrehozásához, különösen nagyobb munkadarabok esetén, vagy ha olyan anyagokkal dolgozunk, amelyek nagy pontosságot igényelnek. Másrészt a ferde szerszám egy kézi eszköz, amellyel fém, műanyag és fa ferde éleket lehet létrehozni. Precíziós vágási és alakítási feladatokhoz tervezték, mint például szögek és letörések létrehozása éleken és sarkokon. A ferde szerszám könnyű és könnyen manőverezhető.

Hogyan szerelhetem fel a Bevel Tools rozsdamentes acél karimás fejeket?

  • Először is győződjön meg arról, hogy a felszerelendő karimafej megfelelő méretű és típusú az elvégzendő feladathoz.
  • Ha szükséges, távolítsa el a meglévő karimás fejet a ferde gépről az óramutató járásával ellentétes csavarással.
  • Helyezze a Bevel Tools rozsdamentes acél karimás fejét a ferde gép orsójára, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg. Ha szükséges, használjon villáskulcsot vagy fogót a szoros illeszkedés érdekében.
  • Miután a karimafej biztonságosan rögzítve van a ferdegéphez, helyezze be a megfelelő ferde kést a karimafej rögzítőnyílásába.
  • Győződjön meg arról, hogy a penge megfelelően van beállítva és a gyártó utasításainak megfelelően meghúzva.
  • Tesztelje a ferde gépet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a karimafej és a penge biztonságosan rögzítve van, és megfelelően működik.

Exkluzív márka termékek