AVALON MANUFACTURING

Fánksütő, elektromos, 24 x 24 hüvelykes, 208-240 V
Cikkszám: CL6XGB
Modell: ADF24E
€12,919.83/Mértékegység
ajánlatkérés
Sub egyesítő képernyő, 24 hüvelykes, elektromos
Cikkszám: CL6XGC
Modell: ASUB24-E
€1,115.73/Mértékegység
ajánlatkérés
Olajrövidítő szűrő, 20 hüvelyk magasság, 115 V, 60 Hz frekvencia, egyfázisú
Cikkszám: CL6XGD
Modell: ARF24-E
€5,966.73/Mértékegység
ajánlatkérés
Ellenálló sütőszita, 23 x 23 hüvelyk, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGE
Modell: DS2323-S
€113.19/Mértékegység
ajánlatkérés
Üvegezés, hűtőképernyő, 24 x 24 hüvelykes méret, nikkel
Cikkszám: CL6XGF
Modell: CR2424
€64.68/Mértékegység
ajánlatkérés
Szigetelő szekrény, 2 ajtós, 120V, 50-60 Hz, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGG
Modell: P264SC-2
€10,817.73/Mértékegység
ajánlatkérés
Donut Glazer, 24 x 24 hüvelykes, rozsdamentes acél serpenyő lefolyóval
Cikkszám: CL6XGH
Modell: AFG24T
€3,977.82/Mértékegység
ajánlatkérés
Hot Icing kondicionáló, 9 hüvelyk magasság, 26 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység, 1500 watt, 120 VAC
Cikkszám: CL6XGJ
Modell: HI24-2-8Q-S
€6,451.83/Mértékegység
ajánlatkérés
Fűtött jegesedés, üvegező asztal, 24 hüvelykes méret, 120 V
Cikkszám: CL6XGK
Modell: HI24G24
€9,685.83/Mértékegység
ajánlatkérés
Hűtőállvány, 16 edénykapacitás, 65 hüvelyk magasság, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGL
Modell: ACR16S
€2,571.03/Mértékegység
ajánlatkérés
Hűtőállvány, 32 edénykapacitás, 65 hüvelyk magasság, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGM
Modell: ACR32S
€4,834.83/Mértékegység
ajánlatkérés
Hozzávalók tárolója, 26 hüvelyk magasság, 14 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGN
Modell: AIB150
€1,358.28/Mértékegység
ajánlatkérés
Hozzávalók tárolója, 31 hüvelyk magasság, 18 hüvelyk szélesség, rozsdamentes acél
Cikkszám: CL6XGP
Modell: AIB150-3C
€2,684.22/Mértékegység
ajánlatkérés

Az AVALON MANUFACTURING-ról

Az Avalon Manufacturing több mint 94 éve szállít fánk- és sütőipari berendezéseket. Kiterjedt katalógusa elektromos, gázüzemű és gyújtású gázsütőket tartalmaz; rövidítő szűrők, szigetelő szekrények, fánküvegek, forró jegesedés állomások, hozzávalók edényei, szitalefolyók, hűtőrácsok és serpenyőtálkák. Az Avalon hozzávalók edényei rozsdamentes acélból készülnek, fedett sarkokkal és felcsúsztatható rozsdamentes acél fedelekkel. Ezek az egységek 3 hüvelykes, nyomot nem hagyó forgó görgőkre vannak felszerelve, hogy lehetővé tegyék az összetevők könnyű mozgatását egyik helyről a másikra. Egyes modellek 2 vagy 3 rekesszel rendelkeznek az ömlesztett összetevők egyetlen szállítható egységben történő egyszerű szétválasztásához. Az Avalon hőszigetelő szekrények kivehető ajtókkal, belső állványokkal, tartókkal és fűtőegységekkel rendelkeznek. Ezek az egységek kívülre szerelt kezelőszervekkel rendelkeznek, hogy az ajtó kinyitása nélkül módosítsák a beállításokat. Rozsdamentes acél és alumínium változatban kaphatók.
Elérhet minket telefonon / élő csevegésen / WhatsAppon keresztül, vagy elküldheti az űrlapot ezen az oldalon, hogy megkapja a ma szükséges alkatrészt!

MRO beszerzés kérése

Székhely

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Támogatás

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com