RAYMOND

Szűrő

Anyagmozgatás

hardver

RAYMOND-ról

A Raymond, az Associated Spring Raymond termékcsaládja kiváló minőségű gázrugók és lengéscsillapítók széles választékát kínálja, amelyek ajtók, nyílások és hozzáférési panelek szabályozott sebességgel történő nyitására és zárására szolgálnak. A Raymond gázrugók nagy erőt kínálnak kompakt méretben, és kaphatók dugattyúrúddal és furattömítéssel is. Fekete oxid testtel rendelkeznek, hengerátmérővel (0.47 és 0.75 hüvelyk) választható, és szabályozott toló- vagy húzóerőt biztosítanak a szerszámok és gépek emeléséhez, süllyesztéséhez és működtetéséhez. Különféle gázrugók állnak rendelkezésre Raptor Supplies 6 mm (0.24 hüvelyk) és 300 mm (11.8 hüvelyk) közötti löketekben és 15 lb és 41000 XNUMX lb közötti erőkben.

Exkluzív márka termékek