Arrow Pneumatics

1947 óta az Arrow Pneumatics, amelynek székhelye az Illinois állambeli West Broadview-ban található, a levegő előkészítő termékek teljes választékát kínálja, beleértve a szűrőket, kenőanyagokat és szabályozókat. KATT ide

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

HVAC és hűtés

Hidraulika

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Kenés

Az Arrow Pneumatikáról

Az Arrow Pneumatics katalógusa pneumatikus hangtompítók, szűrők, szabályozók, szikkasztó szárítók, légtelenítők és szellőzők exkluzív választékát tartalmazza. A márka szűrőszabályzók és kenőanyagok 40 mikronos elemmel vannak felszerelve, amely hatékonyan szűri ki a szennyeződéseket, például a port, az olajat és a vizet a sűrített levegő rendszerből, megelőzve a szerszámok és berendezések károsodását. Kézi leeresztővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felgyülemlett nedvesség és egyéb szennyeződések egyszerű és hatékony eltávolítását, biztosítva, hogy a levegő tiszta és száraz maradjon.
3-as sorozatú arrowfog kenőanyagok nagy tálkapacitással rendelkeznek, ami csökkenti a gyakori utántöltés szükségességét. Automatikus levegő-olaj arány rendszerrel vannak felszerelve, amely egyenletes teljesítményt tart fenn, még akkor is, ha a légáramlás ingadozásai vannak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Arrow Pneumatics MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dixon, Parker és Speedaire modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű termékekkel.

Szállítás

Az Arrow Pneumatics termékei kis méretűek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az Arrow Pneumatics termékeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Légfúvós tisztító regeneratív szárítók

Ezeket a szárítókat számos funkcióval tervezték a hatékony és problémamentes működés érdekében. A kívülre szerelt fűtőelem egyszerű karbantartást tesz lehetővé, és hatékonyan, egyenletesen vezeti a hőt...Olvass tovább 

Arrow Ultrafog Lubricators

Tri-Star és Midflow változatban kaphatók, amelyek 0.4 mikron finomságú olajrészecskéket hoznak létre, és szuszpendálva maradnak. Ezek az Ultrafog rendszerek precíz beállítási vezérlést tesznek lehetővé és porlasztják az olajat...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi az az FRL szabályozó?

Az FRL egység egyetlen komponensben egyesíti a szűrőt, a szabályozót és a kenőanyagot a légkompresszorrendszerek kiváló működési állapotban tartása érdekében.

Hogyan kell használni ezeket az FRL szabályozókat?

  • Csatlakoztassa az FRL szerelvényt a sűrített levegős rendszerhez a megfelelő szerelvények és tömlők segítségével.
  • Állítsa be a szabályozót a kívánt légnyomás beállításához az alkalmazáshoz a szabályozó tetején lévő gomb elforgatásával, biztosítva, hogy a nyomásmérő látható és könnyen leolvasható legyen.
  • Állítsa be a kenőanyagot úgy, hogy a megfelelő mennyiségű kenőanyagot adjon a sűrített levegőhöz a kenőanyag tetején lévő gomb elforgatásával. Olvassa el a gyártó utasításait az adott alkalmazáshoz javasolt kenőanyag mennyiségével kapcsolatban.
  • Szereljen be egy szűrőelemet a szűrőedénybe, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket vagy nedvességet a sűrített levegőből, mielőtt az elérné a berendezést. Az alkalmazásnak megfelelő szűrőelem kiválasztásához olvassa el a gyártó utasításait.
  • Kapcsolja be a sűrített levegő ellátást, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás vagy rendellenesség a rendszerben.
  • Figyelje a nyomásmérőt, és szükség szerint állítsa be a szabályozót a kívánt nyomás fenntartásához.
  • Figyelje a kenőanyagot, és szükség esetén töltse fel kenőanyaggal.
  • Cserélje ki a szűrőelemet a gyártó ajánlása szerint, hogy biztosítsa a szűrő folyamatos hatékonyságát.
  • Rendszeresen ellenőrizze az FRL szerelvényt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás, és szükség szerint cserélje ki az alkatrészeket.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretű Arrow Pneumatic szárítógépeket?

  • Határozza meg a szárítandó sűrített levegő áramlási sebességét. Ez segít kiválasztani az igényeinek megfelelő méretű szárítógépet.
  • Szerelje be a szárítógépet a sűrített levegős rendszerébe. Ez általában azt jelenti, hogy a szárító bemeneti és kimeneti nyílásait a levegőrendszer megfelelő portjaihoz kell csatlakoztatni.
  • Győződjön meg arról, hogy a szárítógép belsejében lévő nedvszívó anyag friss és nincs nedvességgel telítve. Ha nem friss, előfordulhat, hogy ki kell cserélni a szárítószert, vagy regenerálni kell, ha a szárítónak van regenerációs ciklusa.
  • Kapcsolja be a sűrített levegő rendszert és a szárítógépet. A levegő átáramlik a szárítón, és a szárítóanyag felszívja a nedvességet a levegőből.
  • Figyelje a sűrített levegő harmatpontját a szárító után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kívánt tartományon belül van. Ha a harmatpont túl magas, előfordulhat, hogy módosítania kell a szárító beállításait, vagy ki kell cserélnie a szárítószert.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szárítógépben lévő szárítóanyagot, és győződjön meg arról, hogy az még mindig hatékony. Ha nedvességgel telített, akkor regenerálni kell vagy ki kell cserélni.
  • Rendszeresen karbantartja a szárítógépet a gyártó utasításai szerint, például tisztítsa meg a szárítót, cserélje ki a szűrőket vagy regenerálja a szárítóanyagot.

Exkluzív márka termékek