APPLETON ELECTRIC

Az Appleton Electric, az Emerson Electric márka, kiváló minőségű elektromos megoldásokat kínál veszélyes és nem veszélyes alkalmazásokhoz. Székhelye Rosemontban, Illinois államban, az Egyesült Államokban található. KATT ide

Szűrő

Elektromos

minőségi

pneumatika

Biztonság

Biztonság

Kötőelemek

Szaniterek

Erőátvitel

Flotta és járműkarbantartás

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Kéziszerszámok

Test Instruments

Motors

Anyagmozgatás

hardver

Elektronikai készülékek és elemek

HVAC és hűtés

megmunkálás

Hidraulika

nyersanyagok

Kenés

Elektromos Szűrő

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

Vezeték szerelvények és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

Biztonsági kapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

TörzsoldásTeljes NeXtime falióra kínálat

Vezeték és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezeték
  • Vezeték- és kimeneti testek

    Designed to connect and change the direction of conduit runs, as well as provide extra space for easy wire pulling or splicing. Protect electrical installation from flammable or explosive materials and also allow the connection for branch runs

  • Vezetéktest burkolatok és tömítések

    Úgy tervezték, hogy húzószerelvényként szolgáljon, és hozzáférést nyújtson a vezetőkhöz a szeletelési és karbantartási szolgáltatásokhoz. Alumínium konstrukció rozsdamentes acél csavarokkal van felszerelve az egyszerű felszerelés és kezelés érdekében

12

Az APPLETON ELECTRIC-ről

Az Appleton Electric katalógusa áramelosztó berendezéseket, világítási megoldásokat, vezérlőberendezéseket, időjárásálló dobozokat, burkolatok, szerelvények, vezérlőállomások és kapcsolódó tartozékok. Az Appleton Electric által gyártott dugók és aljzatok NEMA 3X és 4X besorolásúak, hogy biztonságos és megbízható áram-/adatátvitelt biztosítsanak, és elkerüljék az áramkimaradásokat. A sötét környezetben dolgozó munkavállalók biztonságának és hatékonyságának növelése érdekében a márka a termékek teljes választékát kínálja világítási termékek, beleértve a terület-, feladat-, árvíz-, vész- és hordozható lámpákat.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Appleton Electric cikkszámai különböző Schneider Electric, Square D, Hubbell és Dayton termékekre utalnak. Tehát, ha olyan Appleton Electric alkatrészt keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű cikkel.

Szállítás

Az Appleton Electric termékek futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljünk fel egy aljzatot?

A konnektorok úgy szerelhetők fel, hogy a földelőcsatlakozó nyílása felfelé, lefelé vagy oldalra nézzen, az elektromos előírásoknak megfelelően.

Csatlakozókhoz vagy aljzatokhoz csatlakoztatva a dugók védve vannak a lemosástól, illetve a túlzott nedvességtől és víztől?

A Powertite csatlakozók, csatlakozók és aljzatok megfelelnek a NEMA 4 és 4X szabványoknak. A 30, 60, 100 és 150 A-es dugók elülső végén lévő szorítógyűrű neoprén tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a vízzáró tömítést a csatlakozóra vagy a foglalat hüvelyére csavarva.

Mik azok az Appleton megvilágított nyomógombok?

Ezeket a nyomógombokat nehéz gépekhez használják veszélyes helyeken, hogy jó láthatóságot és hibabiztosságot biztosítsanak a kapcsolási műveleteknél. Kompatibilisek a motorok távvezérlésére szolgáló mágneses indítókkal vagy kontaktorokkal.

Exkluzív márka termékek