Védő
Az Allanson Unitran Protector-X transzformátorok három automatikus újrabeállítással vannak felszerelve, amelyek kiküszöbölik a szükségtelen kioldásokat. Van egy bypass szervizgombjuk, ami megkönnyíti a hibakeresést.
Az Allanson 1926 óta gyárt világítási alkatrészeket és elektromos transzformátorokat. A kanadai ontariói Markhamben székhellyel rendelkező márka a HVAC és a fűtési ágazat számára előnyös. KATT ide
Tűzálló kompozitból készült, UL által felsorolt és CSA minősítésű egypólusú gázégők gyújtói. -22 és 104 fok közötti hőmérsékleten működhet, és különböző feszültségértékekkel kínálják
Tartalmaz olajégő gyújtókat, gyújtás transzformátorokat és gyújtás tesztereket az olajégők zavartalan működésének biztosítása érdekében
Az Allanson kiterjedt katalógusa különféle olajégő-vezérlőket és gyújtástranszformátorokat tartalmaz. A márka olajégetője gyújtó transzformátorok állítsa le az égőket a láng elvesztése vagy a rendszer meghibásodása esetén. Végső/oldalsó csuklópánttal, hornyolt lemezzel és 1/4-20 TPI csapos rögzítésű változatban kaphatók. Ezek az olajégető transzformátorok magas hőmérsékletű vezetékekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a zord ipari hőmérsékleti viszonyoknak, és nagy sűrűségű kettős porcelán perselyekkel rendelkeznek a biztonságos működés érdekében. Allanson olajégő gyújtók ideálisak az állandó használatra, és a legmegbízhatóbb gyújtóforrást biztosítják kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. Nem igényelnek szerelőlemezt, és alacsony hőmérsékleten is meggyújthatják a tüzet.
Az Allanson modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Beckett és Honeywell MPN-ekre vonatkozó egyedi hivatkozásokat. Tehát, ha a márka termékeit keresi, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies elérhetőek az alternatív termékek.
Ezek az Allanson termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezek az Allanson teszterek ideálisak a márka 2 pólusú elektronikus gyújtóinak és vasmagos transzformátorainak tesztelésére. LED-jelzővel rendelkeznek, amely értesíti a felhasználókat, hogy a gyújtó elég gyújtást termel-e...Olvass tovább
A márka OMNI elektronikus gyújtói állandó működést és megbízható gyújtóforrást biztosítanak az üzemanyag elégetéséhez. Már -30 °C-on tüzet tudnak indítani, és nincs szükségük rögzítőlemezekre. Ezek a gyújtók m...Olvass tovább
Az Allanson Unitran Protector-X transzformátorok három automatikus újrabeállítással vannak felszerelve, amelyek kiküszöbölik a szükségtelen kioldásokat. Van egy bypass szervizgombjuk, ami megkönnyíti a hibakeresést.
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a terhelhetőség, a bemeneti és kimeneti feszültség és a környezeti feltételek.
Ne tegye ki a transzformátort víznek vagy más folyadéknak, és ügyeljen a megfelelő vezetékekre és csatlakozásokra.
Tartsa az Allanson transzformátort száraz, hűvös helyen, távol a közvetlen napfénytől.